・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)223
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40
温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3
質量(g)370
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23
温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
・高温の125℃までカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・125℃まで対応できるため、食品加工、調理業界での加熱工程中の食品の温湿度管理や、製薬業界での製造プロセスや滅菌処理など特に高温の液体の温湿度管理、監視に適しています。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-40~125
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20(本体)
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20(本体)
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。