測定用品 :「50角 フレーム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
対物焦点距離:19/38mm、最大検出可能距離:987/1,974m
ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。
デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。
NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。
ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。
異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。"
仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK
寸法(mm)190×65×60
倍率(拡大)1.6×~12.8×
本体質量(g)580
検出器(解像度)640×512
時間電池持続:最大10時間×2個バッテリー
バッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7V
メモリー32GB
ディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4
視野角FOV:22.9 × 17.2 / 11.5 × 8.7
検出距離(m)最大:987/1974
デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×
直径(mm)射出瞳:20、5.5
作動温度(℃)-20~+50
焦点距離19/38mm
フレームレート50Hz
ピクセル12um
1個
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
対物焦点距離:25/50mm、最大検出可能距離:1,289/2,596m
ZOOMシリーズは、デュアルFOV、1440×1080の高解像度ディスプレイ、シャッターレステクノロジーという3つの「業界初」を備えたサーマル単眼鏡です。
デュアルFOV機能によって2種類の視野角を切替えることができます。焦点距離25mmの広角視野はターゲット探索に、焦点距離50mmの狭角視野はターゲットの判別に活用できます。
NETD≦25mk(25℃, F#=1.0)の非冷却VOx 640×512ピクセル12μm高解像度センサーを搭載。この強力なセンサーと画像アルゴリズムによるウルトラクリアモードは、濃い霧や雨の中でも詳細な視野と優れた物体識別能力を発揮し、クリアなイメージングを実現します。
ZOOMシリーズは低消費電力コンポーネントを使用することで、消費電力を低減しています。電池寿命最大10時間の交換可能な4400mAhの大容量リチウム電池パック2コが付属し、稼働時間は最大で20時間に達します。
異なる観察環境やさまざまなフィールドのために、ホワイトホット・ブラックホット・レッドホット・カラー・ホットターゲットハイライトの5つのカラーモードを用意しています。特にホットターゲットハイライトでは、ターゲットを見つけるために、環境内で最も高温なスポットを自動的かつ迅速にキャプチャできます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
仕様NETD(ノイズ等価温度差)<-25mK
寸法(mm)195×65×60
倍率(拡大)2.2×~17.6×
本体質量(g)650
検出器(解像度)640×512
時間(電池)最大10時間×2個バッテリー
バッテリーリチウムイオン電池パックIBP-1/ 4400mAh / DC3.7V
メモリー32GB
ディスプレイ解像度:1440×1080 FHD OLED、0.4
視野角FOV:17.5×13.1 / 8.7×6.6
検出距離(m)最大:1298/2596
デジタルズーム1×/ 2×/ 3×/ 4×
直径(mm)射出瞳:20、5.5
作動温度(℃)-20~ + 50
焦点距離25/50mm
フレームレート50Hz
ピクセル12um
1個
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。