測定用品 :「pcソフトケース」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M200Fは256×192の自社開発VOX赤外線検出器チップを搭載したハンドヘルドタイプのサーマル温度計です。 24.8°の視野角とマニュアルフォーカス機能を組み合わせることで、近距離の電気検査から遠くのコンポーネントチェックまで幅広い測定が可能です。 5メガピクセルの可視光レンズを採用。高度なデュアルスペクトルイメージングに加え、4つの画像モード+10種のパレットで様々な検出環境に適応します。 IP54の防塵防水性、2mの落下耐性および最長8時間の長時間稼働で、タフな現場でも安心してお使いいただけます。 USB接続によるオンライン分析、撮影した画像・動画のオフライン分析、測定値のエクスポート(csv)、アラーム、ギャラリーなど多彩な機能を備えたPC用温度解析ソフト「TAS」を無償提供。 交換可能な充電式リチウムバッテリーパック(2本)、キャリングケース付き
仕様NETD:<40mK 測定範囲-20~+ 150℃、100~550℃ 質量(g)660.5 寸法258.4×105.1×102.3mm 取り付け形状(三脚)1/4″-20-UNC 電源充電式リチウムイオン電池(2本付属)、ポート:USB Type-C 測定精度±2℃または±2% 検出器非冷却VOx 256×192 ピクセルピッチ12μm 測定対象10ポイント/10ライン/10エリア/最高/最低/中央温度ポイント追跡 放射率0.01~1.00、0.01ステップ ディスプレイ89mm タッチスクリーン(480×640) モード設定(画像)赤外線/可視光/PIP/フュージョン 表示機能【カラーパレット】10(ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、溶岩、レインボー、レインボーHC、ブラックレッド、パープルオレンジ、スペシャル、スペシャル2) 測定モード中央スポット測定/ホットスポットとコールドスポットのトレースと温度表 視野角FOV:24.8°×18.7° 防塵防水性能IP54/2m 距離設定0.5~12m、0.5mステップ モードフォーカシング:マニュアルフォーカス 言語表示日本語(全12か国語) 温度設定(環境)-10℃~+50℃ メモリーカード標準の32GBマイクロSDカード 焦点距離7mm フレームレート25Hz 測定分解能0.1℃ アラーム画像アラーム/温度アラーム 稼働時間(時間)最大8 スペクトル範囲(バンド)8~14μm
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります