測定用品 :「蒸気管」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロフェッショナルな音源特定用カメラです。64 個の低ノイズ MEMS マイクと0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 100 メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。
用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。
仕様●テキストのメモ:最大200文字●声のメモ:最大60秒
付属品バッテリーパック×2、充電器、ACアダプター、ハンドストラップ
トラスコ品番654-8097
幅(mm)127
高さ(mm)292.2
奥行(mm)110.7
電源(V)充電式リチウムイオン電池
消費電力(W)5.2
電力(W)5.2
周波数(kHz)0~65、0~100選択可能
保護等級IP40
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度可視光:2688 × 1944 (5MP)、画像・動画:800 × 480
視野角51.8°× 36.4°
焦点距離(mm)6.4
周波数(MHz)0kHz~65kHz ・0kHz~100kHzで選択可能
動画60 Hours MP4の形式で保存
保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)
メモリー機能64GB
デジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズーム
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間3.5時間
作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)
保存可能枚数20000画像
ビデオフォーマットMP4
Wi-Fiあり
1台
¥859,800
税込¥945,780
9日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。