絞り込み
ブランド
  • SIGLENT
  • モノタロウ(187)
  • シンワ測定(274)
  • SK(新潟精機)(158)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(141)
  • TRUSCO(100)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(99)
  • タジマツール(TJMデザイン)(96)
  • 佐藤計量器製作所(60)
  • HIOKI(日置電機)(60)
  • 三和電気計器(59)
  • 共立電気計器(55)
  • エスコ(53)
  • ムラテックKDS(48)
  • カスタム(38)
  • 右下精器製造(38)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(28)
  • タニタ(27)
  • マザーツール(27)
  • TOKO(東洋計器興業)(27)
  • Peacock(尾崎製作所)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENT

    高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit)

    SIGLENT(2件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【高解像度オシロスコープ】70/100/200MHz帯域幅モデルを用意し、12ビット分解能と最大2GSa/sの高速サンプリングに対応。電子回路の波形観測、電源リップル測定、自動車ECU試験など精密な信号解析に最適です。初心者からエンジニアまで幅広く利用できます。 【大容量メモリと高速波形キャプチャ】最大50~100Mptsのメモリ深度と最大500,000 wfms/sの波形更新レートを搭載。長時間波形や過渡現象の解析を安定的かつ正確に行え、電源評価や研究開発に欠かせない性能を発揮します。 【シリアルバス解析に対応】I2C、SPI、UART、CAN、LINなどの主要プロトコルに対応したトリガ・デコード機能を標準装備。エッジ、スロープ、パルス幅などの豊富なトリガ条件により、組込み開発や車載通信のトラブル解析を効率化します。 【FFT解析と拡張機能】最大2MptsのFFTと多様な演算式に対応し、スペクトラム解析を高精度に実現。さらに電力解析、ボードプロット、16チャネルのロジックアナライザ(オプション)も利用可能で、教育用途からR&D、品質検証まで幅広いシーンをカバーします。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×151×133ディスプレイ7インチタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch) SIGLENT

    任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz~500Mhz、2ch)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。 【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。 【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)3.5電源電源容量:100V 0.5Aチャンネル数2ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチLCD波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト
  • プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。 【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。 【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。 【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、2線式出力モード、4線式補償出力モード、最大補償電圧 1 V、低リプル、低ノイズ質量(kg)5.5分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×280×145インターフェースUSBデバイス、LANディスプレイ2.8インチTFT-LCD
  • 任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M) SIGLENT

    任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【高性能デュアルチャンネル】最 大60MHz出力、20Vpp(±10V)振幅に対応。1GSa/sサンプリングと16ビット分解能で高忠実度な信号を生成。 【大容量メモリ&任意波形対応】8Mptsのメモリ長を搭載し、複雑な任意波形を再現。シーケンス再生やARB編集に対応し、詳細な信号シナリオを柔軟に構築可能。 【多彩な機能とパルス出力】PRBSコード出力、最 大40Mbpsやダブル/マルチパルス機能を搭載。高速シリアルチャネル試験やパワーデバイス特性評価に。 【操作性と拡張性】4.3インチディスプレイで視認性抜群。USB/LANを備え、WebServer経由でのリモート制御で測定環境を構築。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ダブルパルス出力機能対応、PRBSコードタイプ最大出力40Mbps、シリアル波形再生機能対応質量(kg)3.5チャンネル数2ch分解能16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×107×295インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1 GSa/sメモリ長さ8M
  • デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4&#189;桁、5&#189;桁、6&#189;桁) SIGLENT

    デジタル・マルチメーター SDM3000Xシリーズ(200mV-1000V、600mV-1000V、4½桁、5½桁、6½桁)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    【高分解能】 最大66,000/240,000/2,200,000カウントで微小な変化も正確に測定可能。真の実効値 AC電圧/電流測定にも対応し、研究開発や品質検証に最適。 【多機能測定&デュアル表示】 AC/DC電圧・電流、抵抗、容量、周波数、周期、温度など幅広い測定に対応。ダイオードテストや導通チェックも可能で、実験からメンテナンスまで幅広く活用可能。 【データ保存&PC連携】 1GB NANDフラッシュを搭載し、外部メモリ保存にも対応。USB/LAN標準搭載でデータ管理が容易。 【グラフィカル表示と統計解析】 バーチャート、トレンドチャート、ヒストグラム表示に対応。測定データの最大・最 小・平均・標準偏差を算出し、長期的な傾向分析や品質評価に役立ちます。
    用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等測定項目DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流、抵抗(2線、4線)、周波数、キャパシタンス、導通テスト、ダイオードテスト、温度センサーサポート温度センサ:熱電対、測温抵抗体インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガ入力、VMC出力ディスプレイ4.3インチLCD交流電圧真の実効値、200mV、2V、20V、200V、750V

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品