測定用品 :「管内カメラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。 ケーブル長(m)1 付属品USB端子、AV出力端子 寸法(mm)268×60×100 電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本 レンズ画角60° センサーCMOSセンサー 保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード 機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能 照明高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式 使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと) 防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部) 焦点距離(mm)50 画面仕様TFTカラー
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります