絞り込み
ブランド
  • 東京光電
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,076)
  • エスコ(2,438)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(974)
  • テクロック(789)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(690)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • アズワン(471)
  • カネテック(455)
  • RS PRO(455)
  • testo(テストー)(453)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(446)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計 東京光電デジタル照度計東京光電
32,980税込36,278
1台
当日出荷
「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計 0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ 1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時) 即時とタイマーの2表示ホールドモード オートパワーオフ機能 側面のワンボタンでシンプル操作 RS232Cデジタル出力標準装備 電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設)測定範囲(Lux)0.0~39999受光素子シリコンフォトダイオード測定周期(回/秒)2斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5%出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計表示5桁 液晶表示直線性±5%使用温度範囲(℃)-10~40使用環境湿度(%)80RH電源単4乾電池2個(テスト用添付)質量(g)100(乾電池内蔵時)測定範囲シングルレンジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29
デジタル照度計 校正関連書類一式付き 東京光電デジタル照度計 校正関連書類一式付き東京光電
63,980税込70,378
1台
欠品中
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)即時とタイマーの2表示ホールドモードオートパワーオフ機能側面のワンボタンでシンプル操作RS232Cデジタル出力標準装備電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)表示5桁 液晶表示測定レンジシングルレンジ電源(個)単4乾電池2(テスト用添付)直線性±5%温度特性±5%受光素子シリコンフォトダイオード測定周期2回 / 秒
デジタル照度計 CANA-0010 東京光電デジタル照度計 CANA-0010東京光電
32,980税込36,278
1個
当日出荷
CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
アズワン品番6-6140-11
UV強度計 東京光電UV強度計東京光電
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
一体型強度計側面のワンボタンでシンプル操作紫外線殺菌の管理に最適電源は単4電池2本出力はデジタル/アナログ材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理測定範囲0~0.999(mW/cm2)表示LCD分解能0.001(mW/cm2)機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフレンジ1レンジ測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能電池単4×2本スタイル一体型デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン
UV強度計 校正関連書類一式付き 東京光電UV強度計 校正関連書類一式付き東京光電
88,980税込97,878
1台
60日以内出荷
一体型強度計側面のワンボタンでシンプル操作紫外線殺菌の管理に最適電源は単4電池2本出力はデジタル/アナログ材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理仕様書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧測定範囲0~0.999(mW/cm2)表示LCD分解能0.001(mW/cm2)機能リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフレンジ1レンジ測定波長UV-C(254nm)/222nmも検知可能電池単4×2本スタイル一体型デバイスフォトダイオード/ワンタッチボタン

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品