絞り込み
ブランド
- 東京光電
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1,704)
- エスコ(1,655)
- SK(新潟精機)(935)
- A&D(エー・アンド・デイ)(581)
- シンワ測定(518)
- TRUSCO(310)
- 高島計器(277)
- アズワン(273)
- HIOKI(日置電機)(254)
- 佐藤計量器製作所(204)
- カネテック(196)
- ユニセイキ(187)
- ムラテックKDS(169)
- オーハウス(166)
- INSIZE(インサイズ)(166)
- テクロック(159)
- 永井ゲージ製作所(149)
- Hirschmann Test & Measurement(147)
- testo(テストー)(145)
- ブランドをもっと見る

デジタル照度計
東京光電¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計 0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ 1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時) 即時とタイマーの2表示ホールドモード オートパワーオフ機能 側面のワンボタンでシンプル操作 RS232Cデジタル出力標準装備 電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理測定範囲シングルレンジ質量(g)100(乾電池内蔵時)使用温度範囲(℃)-10~40規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)電源単4乾電池2個(テスト用添付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29表示5桁 液晶表示直線性±5%測定範囲(Lux)0.0~39999測定周期(回/秒)2使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設)受光素子シリコンフォトダイオード使用環境湿度(%)80RH斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5%
デジタル照度計 CANA-0010
東京光電¥34,980税込¥38,4781個当日出荷CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。アズワン品番6-6140-11