測定用品 :「亀裂深度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm)210×153×90 質量(g)880 測定範囲(mm)4-500 電源AA電源(LR6)x6 メモリー25000件データ ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ 測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合) 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH
1台
419,800 税込461,780
10日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング