TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。
キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。
ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。
経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。
ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲
正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス
RaとRzの両方の測定範囲
LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません
バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム
充電式リチウム電池と回路機能の改善。
高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)
再現性(%)<12
フィルターRCアナログ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<80
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様●Y軸範囲:300±1 mm●測定台の寸法:600mm×420mm×80mm●レベリングテーブルの調整範囲●X軸方向:±12.5mm●Y軸方向:±12.5mm●回転:360度(微調整:±5度)●ピッチング:0度~5度
アズワン品番65-8290-69
1個
¥629,800
税込¥692,780
11日以内出荷
TIME3220は、ドライブユニットが統合された高度なスタイラス表面粗さ測定器です。45種類の粗さパラメータ測定を高精度かつ広い試験範囲でサポートします。TFT LCDのタッチスクリーン液晶画面。高精度インダクタンス・ピックアップ(センサー)。フィルタリング方法:2RC, GAUSS。ISO1997、ANSI、JIS2001準拠。USBとRS232インタフェース機能。自動電源オフ
仕様●多種類パラメータ測定:Ra,Rp,Rv,Rt,R z,Rq,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmr(c),tp, Rmr,Rpm,Rz1 max,RzjIS,Rmax,Htp,Rδc,R△q,R△ a,Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,P q,Psk,Pku, Pc,PSm,Pmr(c),Pmr,Pz1max,PzjIS, Pδc,P △ q,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2●測定範囲:400um●スタイラス先端半径:5um/2um●測定力:4mn/0.75 mn●スタイラス先端角度:90度/60度●スキッド曲率半径:45mm●最動作速度:カットオフ長(L)= 0.08 mm Vt=0.25 mm/s カットオフ長(L)= 0.25 mm Vt=0.25mm/s カットオフ長(L)= 0.8 mm Vt=0.5 mm/s カットオフ長(L)= 2.5mm Vt=1mm/s 戻る V=1mm/s●測定精度:±10%以下●再現性:≦6%●カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能
アズワン品番65-8290-64
1個
¥309,800
税込¥340,780
11日以内出荷
TIME3234はポータブルスタイラス表面粗さ計で、ワークショップ、実験室、計測センターなどでのテストに適しています。粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます。テスト結果は、LCD画面にデジタルおよびグラフィックで表示したり、プリンターに出力したりできます。また、特別なソフトウェアを介してデータ分析のためにコンピューターに接続することもできます。
Linuxオペレーティングシステムを使用する高い計算精度、高速なデータ処理速度、使いやすいユーザーインターフェイス
操作が簡単な分離設計
持ち運びに便利なポータブルデザイン
表面粗さ、うねり、一次プロファイルを測定できます
1000umの広い測定範囲と最大50mmのトレース長を備えています
評価曲線を明確に表示する5.7インチTFT液晶画面
タッチスクリーンを使用すると、画面上の測定条件をすばやく設定できます
マウス操作に対応しています
測定条件とデータの10,000グループを保存します
測定データはUディスクに保存できます
スキッドの有無による測定
測定パラメータとプロファイル曲線を印刷します
オプションの高度な分析ソフトウェアを装備
ISO4287-1997、JIS 0601:2001などの粗さ規格に準拠ANSI;SEP1941-2012
仕様評価されたプロファイル:R、W、P、R-モチーフ、W-モチーフ、フィルタリング:ガウス、2RC、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、5mm、8mm、10mm、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、最大トレース長:50mm、誤差範囲:±5%(スキッド)、±10%(スキッドレス)、データ保存:測定条件と最大10000件、電源アダプタ:入力:100 V~240VAC、50 / 60Hz;出力:9V、3A
測定範囲1000um(±500um)
電源内蔵リチウムイオン二次電池/外部電源アダプター
インターフェースRS232、USB
解像度0.0003um
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
10日以内出荷
TIME3221表面粗さ試験機は、費用対効果の高い表面測定装置です。
分離されたドライバーにより、さまざまな表面へのアプローチがより簡単かつ柔軟になります。タッチスクリーン。測定範囲は400umに達し、曲面をテストします。
多種類パラメータ測定:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、R△q、R△a、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、H t p 、R δ c 、P a 、P p 、P v 、P t 、P z 、P q 、P s k 、P k u 、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2
タッチスクリーン
高精度インダクタンス・ピックアップ
フィルタリング方法: 2RC, GAUSS
ISO1997、ANSI、JIS2001準拠
測定データパラメータとグラフはすべてTFT LCDで表示
TA230プリンタに接続して、すべてのパラメータとグラフを印刷できます。
USBとRS232インターフェースを内蔵
自動電源オフ
使いやすい統合設計
仕様スタイラス先端半径:5um/2um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度/60度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、移動速度-測定:カットオフ長さ= 0.08 mm Vt = 0.25 mm / s 、カットオフ長さ= 0.25 mm Vt = 0.25mm / s 、カットオフ長さ= 0.8 mm Vt = 0.5 mm / s 、カットオフ長さ= 2.5mm Vt = 1mm / s 戻りV = 1mm / s、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能
測定範囲400um
測定精度±10%以下
再現性(%)≦6
測定原理インダクタンスタイプ
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム。
レベリングテーブルの調整範囲
仕様Y軸範囲:300±1 mm、測定台の寸法:600mm×420mm×80mm、X軸方向:±12.5mm、Y軸方向:±12.5mm、回転:360度、微調整:±5度、ピッチング:0度~5度
1台
¥629,800
税込¥692,780
10日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様X軸範囲:±12.5mm、Y軸範囲:±12.5mm、回転:粗調整360度、微調整±5度、ピッチング:0度~5度
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、溝の最小幅:2.5mm、溝の最大深さ:10mm
測定範囲400um
1台
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
粉末冶金用ピックアップ 「GB / T12767-91 粉末冶金製品の表面粗さのパラメーターと値」に準拠
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整:±5度)
アズワン品番65-8290-70
1個
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。 小さな穴の測定には、特別に作られたペン先のスタイラスが用意されています。
仕様●最大直径Φ1.3mm
アズワン品番65-8290-73
1個
¥269,800
税込¥296,780
11日以内出荷
TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。
仕様●深い溝用ピックアップ30mm
アズワン品番65-8290-74
1個
¥269,800
税込¥296,780
11日以内出荷
TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。
駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。
スキッドレス式測定できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。
測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2。
測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry)。
データ保存機能(最大10データ)。
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査。
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。。
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチ
データ出力RS232
1台
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
Tペン型の小型軽量、簡単操作の表面粗さ計です
対応するパラメータによって3種の製品があります
多機能・高性能・低価格
容易な操作メニューソフトウェア
バックライト付大画面 LCD表示
対応13種類の粗さパラメーター表示
自動電源オフ/自動データ保存
PC出力(RS232C)
DIN、ANSI、JIS、ISOに準拠
仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチ
データ出力RS232
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。
仕様Y軸範囲:300mm±1mm
寸法(mm)400×250×70
1台
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、リードヘッドの厚さ:1mm
測定範囲200um
1台
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
ブレードタイプピックアップ 極細棒の表面粗さや、鋭利な刃先や丸みを帯びた角の表面粗さを測定 ワイドアックスブレードタイプのスタイラスを採用しており、工具との併用が必要
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN
測定範囲100um
穴深さ(mm)13.5
最小穴径(mm)直径2Max
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN、穴の最小幅:直径2mmMax、穴の最大深さ:20mm
測定範囲400um
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
1台
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
ネジでテーブルを持ち上げ、V字型の溝が利用可能で、精度を向上させるために小さなワークピースをテストするのに適しています。
仕様●寸法:400mm×250mm×70mm●Y軸範囲:300mm±1mm
アズワン品番65-8290-72
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
。測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様●X軸範囲:±12.5mm●Y軸範囲:±12.5mm●回転:粗調整360度(微調整±5度)●ピッチング:0度~5度
アズワン品番65-8290-71
1個
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
TIME社 表面粗さ計TIME323X用のオプションピックアップ。
仕様●深い溝用ピックアップ20mm
アズワン品番65-8290-75
1個
¥269,800
税込¥296,780
11日以内出荷
TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。
分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利
12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q
すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン
高精度誘導ピックアップ
2RC、GAUSSのフィルタリング方法
ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合
TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます
より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース
自動または手動スイッチオフ
仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能)
測定範囲400um
測定原理インダクタンスタイプ
解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um
測定精度(%)±10
1台
¥499,800
税込¥549,780
10日以内出荷
TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。
二つLCDディスプレー
測定結果は上部から簡単で見えます。
ポケットサイズ
各種材料に対応する広い測定レンジ
平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能
一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能
キーボードによる外部校正機能
充電式電池使用、充電中でも使用できます
ニッケル水素電池使用 9V
ISO,DINに準拠
メーカーの品質保証書
仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%
質量(g)200
寸法116×86×30(mm)
電源3.7 VLiバッテリー
再現性(%)<12
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)<90
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様X軸範囲:±12.5mm、Y軸範囲:±12.5mm、回転:粗調整360度、微調整±5度、微調整:±5度
1台
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
1台
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN
測定範囲400um
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
TIME322Xシリーズの粗さ試験機には、さまざまな用途に適したオプションのピックアップがいくつか装備されています。
仕様針先半径:5um、針角度:90度、針力:4mN
測定範囲200um
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。
120度の斜角スタイラスで、特に歯車の根元からの測定に適しています。
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
TIME323Xシリーズ粗さ試験機用のオプションのトランスデューサー。
小さな穴の測定には、特別に作られたペン先のスタイラスが用意されており、最大直径はわずかΦ1.3mmです。
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。