音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。
英語表示
ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り
2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用
測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能
PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm)210×153×90
質量(g)880
測定範囲(mm)4-500
電源AA電源(LR6)x6
メモリー25000件データ
ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ
測定誤差≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合)
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
1台
¥419,800
税込¥461,780
10日以内出荷
ハンドヘルド金属硬度計TIME5330 には、4.3 インチのLCD 画面と2000 グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能。
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel形式のUSB またはRS232 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式バッテリー
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、データストレージ:2000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD
測定範囲170-960HLD
電源12V/500mA
インターフェースRS232とUSB
ディスプレイ4.3インチAMOLEDスクリーン、480×272ドットマトリックス、24ビットトゥルーカラーディスプレイ
測定方向360度
充電時間(時間)6
定格作動電圧(V)3.7
連続動作時間12時間
1台
¥209,800
税込¥230,780
10日以内出荷
TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。
広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術
使いやすく便利なメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ
1000 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD
測定範囲170-960HLD
電源12V/500mA
再現性6HLD (790±40HLD)
ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ
測定方向360度
測定誤差±6HLD (790±40HLD)
充電時間(時間)6
定格作動電圧(V)3.7
連続動作時間20時間
1台
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
TH723 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf 、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm
総合倍率200x・400x
光源ハロゲンランプ
データ出力無い
接眼レンズ10x顕微鏡
対物レンズ20x・40x
解像度0.125um・0.0625um
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
17日以内出荷
TH720 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf、N:4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm
総合倍率100x・400x
光源ハロゲンランプ
データ出力無い
接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ
対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
解像度0.25um・0.125um
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
17日以内出荷
TH724 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。
仕様試験力:kgf:0.3kgf・0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf、N:2.94N・4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm
総合倍率100x・400x
光源ハロゲンランプ
データ出力無い
接眼レンズ10x顕微鏡
対物レンズ10x・40x
解像度0.25um・0.0625um
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
17日以内出荷
TH711 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは、試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケール表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面上に表示されます。ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムも選択可能。
仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf 、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HBW、滞留時間:0-60s、X-Yテストベンチ:サイズ:100x100mm | ストローク:25x25mm | 解像度:0.01mm
総合倍率100x・400x
光源ハロゲンランプ
接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ
対物レンズ10x(観測用)・40×(測定用)
解像度0.0625um
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
17日以内出荷
3 圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計
精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定
テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPU によって制御
スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用
任意の選択に対して10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケールを有します
3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え
試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節可能
測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示
各硬度スケール間の変換値を選択
テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存が可能
ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定装置を装備することも可能
仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、サンプルの最大高さ:260mm
総合倍率20x・40x
データ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
接眼レンズ20x
対物レンズ1x・2x
解像度1.25um・0.625um
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
17日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。