測定用品 :「cタイプ 電源」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5102:インパクトデバイスC タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定<table border=1>
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm 精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL 型番TIME5102 データ出力RS232からプリンタへ メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示 単四電池使用 校正機能搭載 インパクトデバイスDL タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定<table border=1>
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm 精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL 型番TIME5104 データ出力RS232からプリンタへ メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

通信インターフェイスとしてUSB 装備 インパクト試験の方向を自動判別 9 グループのファイルに270 の平均値を記録 上限値と下限値の設定 自動電源オフ バックライト付で暗いところでも操作可能 バッテリー残量の表示機能あり 単四電池使用(別売) 校正機能を搭載 TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定
仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5~1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2~5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm 精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL 型番TIME5100 データ出力RS232からプリンタへ メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

TIME5432Cは、TIME5432ショアAOデュロメータの派生物です。また、AOタイプの圧子を採用していますが、プレスフットは長方形です。圧縮率が50%、応力が0.049 MPa以上の場合に、ゴムとプラスチックで作られた靴の微孔性材料をテストするように設計されています。 特徴 ゴムとプラスチック製の靴の微孔性材料用のデジタル硬度計。 LVDT変位センサーを採用しており、湿度90%RHの過酷な環境でも正確に動作します。 OLED画面には硬度値がはっきりと表示されます。メニュー操作。 自動ゼロ点校正。 さまざまなテスト要件を満たすための3つの作業モード:リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック。ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減らすことができます。 ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロックできます。 タイミングロックモードでは、ユーザーは1~60秒のタイミング期間を設定できます。計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロックします。 ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利です。また、平均値を計算し、グロスエラーを自動的に除去する機能もあります。 200個の平均ロック値を保存します。 オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcelの形式でUSB経由でPCにテストデータを転送するために提供されています。 それは24時間以上継続して働くことができます。 電圧表示と低電圧プロンプト。 自動シャットダウンし、機能は調整可能です。 テストの安定性を高めるために、操作スタンドを選択できます。
仕様硬度スケール:Asker-c、誤差範囲:≦±1Hc(20~90Hc) 測定範囲0~100Hc 電源内蔵の充電式リチウム電池 分解能0.1Hc
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります