測定用品 :「rs232コネクタ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) すべての重要な値と情報を表示するバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm 測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC 質量(g)600() 寸法234×88×46(mm) 電源12V/600mA 再現性6HLD(HLD=760±30の時) 使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃ 測定方向360度 測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時) 充電時間(時間)2-3.5
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能<table border=1>
仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm 測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC 測定方向360度
1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷

リーブ硬度計TIME5303 は、ミルロール硬度測定用に特別に設計されており、2 つのテストシステムが搭載されています。1 つはミルロール硬度測定用です。もう1 つは、標準的な硬度テスト用です。 ローラー硬さ試験システムを追加 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス標準のインパクトデバイスD が含まれています 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 ソフトウェアキャリブレーション 取り外し可能な プリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能 JB / T 9378-2001、Q /HDSDF006-2003 規格に準拠しています
仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS 寸法(mm)270×86×47 測定範囲30-110 HSD 質量(g)530(衝撃装置とプリンタを含む) 電源12V/600mA 再現性6HLD(HLD=760±30の時) 測定方向360度 測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時) 使用環境温度(℃)0-40 充電時間(時間)2(過充電保護付き) 使用環境湿度(%)≦90 インターフェイスRS232
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります