絞り込み
ブランド
- REX[科学研究・開発用品]
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,854)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,732)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,004)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(783)
- シンワ測定(711)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- アズワン(442)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
![みるみるくん3 圧力試験器 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495039-240319-02.jpg)
みるみるくん3 圧力試験器
REX[科学研究・開発用品]¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。用途センサーによる自動計測試験に。圧力試験に。トラスコ品番387-0336幅(mm)96高さ(mm)120タイプ圧力試験測定範囲(MPa)0~6奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本呼び1/4"測定流体水・空気・窒素ガスなど![Gラインスコープ REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62494996-240319-02.jpg)
Gラインスコープ
REX[科学研究・開発用品]¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタートラスコ品番261-3575幅(mm)350高さ(mm)176奥行(mm)463電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)電圧(V)100電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)30(有効長28)適合管径(Φmm)Φ30~Φ110ヘッド径(Φmm)28ディスプレイ7インチバッテリー容量(Ah)0.4ケーブル径(Φmm)6.6![みるみるくん3 空圧試験器 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495057-240319-02.jpg)
みるみるくん3 空圧試験器
REX[科学研究・開発用品]¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。用途センサーによる自動計測試験に。空圧試験に。トラスコ品番387-0338幅(mm)96測定範囲0~500kPa高さ(mm)150タイプ空圧試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本![みるみるくん3 満水試験器 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495048-240319-02.jpg)
みるみるくん3 満水試験器
REX[科学研究・開発用品]¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。トラスコ品番387-0333幅(mm)135測定範囲管端面より30mm以内の水位高さ(mm)205タイプ満水試験奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本測定対象圧力(水圧・空圧)、水位、周囲温度




![みるみるくん3 圧力試験器 REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495039-240319-02.jpg)
![Gラインスコープ REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62494996-240319-02.jpg)
![みるみるくん3 空圧試験器 REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495057-240319-02.jpg)
![みるみるくん3 満水試験器 REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62495048-240319-02.jpg)