測定用品 :「酸素濃度計指」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)104 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-35~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 センサー使用期間:約2年 保護等級IP67 測定対象酸素(O2) 測定原理電気化学式 測定範囲(vol%)0~30 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(%)0.1 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 校正証明書付き
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります