測定用品 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な小型ボディ 高分解能10mV / 1mA リスト波形編集出力、編集可能な10グループのタイミング出力機能 低リップル/低ノイズ 過電圧/過電流保護機能 出力電圧・電流カーブ監視機能 インテリジェント温度制御ファン冷却 2.8インチTFT液晶ディスプレイ USB通信インターフェース、SCPIサポート
用途プログラマラブル電源を用いることで、試験工程の作業を短時間で省力しながら多岐にわたるアプリケーションのシステムを設計することが出来ます。 家電などの機器から、航空宇宙分野や、軍事産業、電子工学、発電・再生エネルギー分野など、活用される分野は大変幅広いです。 質量(kg)約1.5 チャンネル数1 分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 冷却方式温度制御空冷ファン 応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms インターフェースUSBデバイス ディスプレイ2.8インチTFT液晶 電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA 動作温度(℃)0-40 温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200 ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:10000wfms/s 質量(kg)約0.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38 ディスプレイ3.5インチLCD メモリ長さ8K
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3.7インチ(480x320)高解像度LCD 55,000カウント 1秒あたり最大65個の測定値 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルラインディスプレイをサポート チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPIサポート
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ3.7 インチ TFT LCD
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~7時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション) 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
179,800 税込197,780
91日以内出荷

4インチ480×320ピクセルの高解像度LCD 5 1/2桁までの解像度 最大150/秒の読取り速度 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルラインディスプレイをサポート 特別なチャートモードでアクセスできる変化傾向分析 SCPI対応 リモートコントロールとデータ共有 LAN、USB、RS232ポート、およびWiFi経由で可能( WiFiモジュールはオプション) マルチIOインターフェイス:USBデバイス/ホスト、RS232、LAN、および外部トリガ入力
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約3.00 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチ
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲 -160dBmの表示平均ノイズレベル 位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット 振幅精度<1.5dB 10Hzの最小解像度帯域幅(RBW) 標準のGPS受信機 EMIプリコンプライアンステストキット 最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション) 8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角 リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58 ディスプレイ8インチLCD
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

1. データ・ロギング機能 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 2. シーケンス出力(CH1のみ) 100ステップのシーケンスを組んで出力することができるので、電源変動を人為的に作成してシミュレートすることができます。シーケンスは電源本体またはPCソフトウェアで作成できます。 3. 低リップル/低ノイズ ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD 取扱説明書(0.55MB)
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1. 独立した3つの出力チャンネル 3電源ユニットとして機能します。 CH1とCH2は並列接や直列に接続することでチャンネル結合して、出力範囲を広げることができます。 2. データ・ロギング機能 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 3. シーケンス出力(CH1, CH2のみ) 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 4. CV/CC自動スイッチ 負荷に応じて、出力はCV/CCモードを自動的に切り替えます。 動作例を挙げると、電圧10V、電流1Aに設定した場合に、 実際の電流が1A以下の場合、電源ユニットはCVモードで動作し、電圧10Vを維持します。 実際の電流が1Aより大きい場合、電源ユニットは自動的にCCモードに切り替わり、電流1Aを維持します。 CV/CC自動スイッチは、電源ユニット内で実行され、ユーザーが操作する必要ありません。 5.低リップル/低ノイズ ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)9.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD 取扱説明書(0.75MB)
1個
54,980 税込60,478
93日以内出荷

1. 独立した3つの出力チャンネル 3電源ユニットとして機能します。 CH1とCH2は並列接や直列に接続することでチャンネル結合して、出力範囲を広げることができます。 2. データ・ロギング機能 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 3. シーケンス出力(CH1, CH2のみ) 出力電圧/電流をモニタしロギング、結果をリストやグラフで表示します。 4. CV/CC自動スイッチ 負荷に応じて、出力はCV/CCモードを自動的に切り替えます。 動作例を挙げると、電圧10V、電流1Aに設定した場合に、 実際の電流が1A以下の場合、電源ユニットはCVモードで動作し、電圧10Vを維持します。 実際の電流が1Aより大きい場合、電源ユニットは自動的にCCモードに切り替わり、電流1Aを維持します。 CV/CC自動スイッチは、電源ユニット内で実行され、ユーザーが操作する必要ありません。 5.低リップル/低ノイズ ODPシリーズはリニア・レギュレーションなので超低リプルと超低ノイズを特長としています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×358×158 ディスプレイ4 インチカラー LCD 取扱説明書(0.75MB)
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度なDDS技術、最大25MHzの周波数出力、最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長、包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形 、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト 、高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz SCPI サポート、 4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大10MHzの周波数出力、 最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、 垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長、 包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト、 高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz 、SCPI サポート、4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度なDDS技術、最大60MHzの周波数出力、 最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長 、包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形、 包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト、 高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz 、SCPI サポート、 4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大50MHzの周波数出力、最大250MS / sのサンプルレート、および1μHzの周波数分解能、垂直分解能:14ビット、最大1MARB波形長、包括的な波形出力: 5つの基本波形、および45の内蔵任意波形、 包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM、スイープ、およびバースト、 高精度周波数カウンタ内蔵、 サポート範囲100mHz~200MHz 、SCPI サポート、 4インチ高解像度(480×320ピクセル)TFT LCDディスプレイ
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載 55000カウント DC電圧の精度は最大0.05% 最大65回/秒の読み取り 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルライン表示 チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPI サポート データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能 AC電源モデル(XDM1041) 異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65 ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

4チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.1 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70 ディスプレイ7インチLCD サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10K
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

【初心者向けの定番超入門書同梱】 2チャンネル サンプルレート:1GS / s 超薄型ボディ 7インチ高解像度LCD SCPI、およびLabVIEWをサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約1.1 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70 ディスプレイ7インチLCD サンプルレート1GSa/s メモリ長さ10K
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大100MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大14ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

最大35MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂直解像度、10 Marb波形長 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

3.5インチ(480x320)高解像度LCD搭載 55000カウント DC電圧の精度は最大0.05% 最大65回/秒の読み取り 真のRMS AC電圧/電流測定 デュアルライン表示 チャートモードでアクセス可能なトレンド分析 SCPI サポート データ記録機能により測定データを内部メモリに記録し、コンピュータで記録データを読み込んで処理することが可能 リチウム電池モデル(XDM1241) 異なるアプリケーションシナリオに適したモデルが利用可能
用途交流電圧(ACV)、直流電圧(DCV)、交流電流(ACA)、直流電流(DCA)、抵抗(Ω)、周波数(Hz)、導通チェック、ダイオードテスト、バッテリーテスト、容量(キャパシタンス)、温度等の測定 質量(kg)約0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×88×65 ディスプレイ3.5 インチ TFT LCD
1個
22,980 税込25,278
91日以内出荷

周波数範囲 9kHz ~500MHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア トラキングジェネレータ標準搭載 ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 8ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

100MHzMHz帯域幅 2チャネル 1GS/sのサンプルレート オシロスコープ+4.5桁マルチメータ+データロガー 8ビット高分解能ADC 最大 40M の記録長 最大 45000 wfms/s の波形リフレッシュレート 8000mAh 大容量バッテリーを内蔵し連続5 時間動作可能 8インチマルチポイント静電容量式タッチスクリーン SCPI および LabVIEW をサポート マルチトリガ、バスデコード機能搭載 USBホスト、USBデバイス、LAN、WIFI(オプション)などのマルチインターフェイス対応
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大80MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8 インチ(800 x 600ピクセル)タッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
79,980 税込87,978
91日以内出荷

周波数範囲 9kHz~1.5GHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア オプションのトラッキングジェネレーター(標準のトラッキングジェネレーターニーズに応じてリモートでアップグレード可能) ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
138,800 税込152,680
91日以内出荷

高度なDDS技術、最大200MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8インチ (800 x 600)ピクセルタッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大100MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8 インチ(800 x 600)ピクセルタッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

高度なDDS技術、最大100MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8インチ( 800 x 600)ピクセルタッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

高度なDDS技術、10MHzまでの周波数出力、125MS / sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、 垂直解像度:14ビット、8K arb波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、 包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD 、OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度なDDS技術、5MHzまでの周波数出力 、125MS / sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、垂直解像度:14ビット、8K arb波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD、 OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295 ディスプレイ4インチLCD
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数範囲 9kHz~1GHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア オプションのトラッキングジェネレーター(標準のトラッキングジェネレーターニーズに応じてリモートでアップグレード可能) ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN, イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷

周波数範囲 9kHz ~500MHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア オプションのトラッキングジェネレーター(標準のトラッキングジェネレーターニーズに応じてリモートでアップグレード可能) ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN, イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
119,800 税込131,780
91日以内出荷

高度なDDS技術、最大350MHzの周波数出力 1.25GS / sのサンプリングレート、および1μHzの周波数分解能 最大1Mの任意の波形長 垂直解像度:14ビット 包括的な波形出力:6つのグループ基本波形と152のグループ組み込み任意波形 包括的な変調オプション:AM、FM、PM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 100MHzから200MHzまでの高精度周波数カウンタを内蔵 SCPI、およびLabVIEWサポート 8インチ(800 x 600ピクセル)タッチスクリーンLCD
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチLCD
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

最大100MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂直解像度、10 Marb波形長 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

最大80MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂直解像度、10 Marb波形長 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

最大60MHz周波数出力 500MSa / sサンプルレート、垂直解像度1μHz 14ビット垂直解像度、10 Marb波形長 包括的な波形出力:6つの基本波形、 および150の内蔵任意波形 包括的な変調機能:AM、FM、PM、FSK、FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、PWM、スイープ、バースト 高精度周波数カウンターが統合され、サポートされている範囲100mHz-200MHz SCPI、およびLabVIEWをサポート 7インチ(800×480ピクセル)マルチタッチスクリーン、サポート
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ7インチLCD
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

周波数範囲 9kHz~1.5GHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア トラキングジェネレータ標準搭載 ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
148,800 税込163,680
4日以内出荷

周波数範囲 9kHz~1GHz -160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN) 位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz 全振幅の精度 <0.7 dB 最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア トラキングジェネレータ標準搭載 ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。 標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能 全デジタル中間周波数技術を採用 複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,イヤホンインターフェース、HDMI 9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定 質量(kg)約3.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120 ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

最大100MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大8ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります