測定用品 :「密閉型圧力計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途雨、露の環境下に使用できます。
材質外枠材質SUS
ケース形状A枠立型
接続ねじ(inch)R1/4
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)60
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質外枠材質SUS
ケース形状A枠立型
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)60
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色
ケース形状A枠立型
接続ねじ(inch)R3/8
精度±1.6%F.S
測定流体気体、液体
外径(mm)75
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール
材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L
形状外部:A直結形
精度2.5
接続形式ねじ式
材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ
圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様封入液:プロピレングリコール
材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L
形状外部:A直結形
精度2.5
接続形式I型フランジ式
材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ
圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状A形
質量(g)200
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)84
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 75×0.6MPa
測定流体気体、液体
最小目盛(MPa)0.01
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状A形
質量(g)200
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)84
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 75×1MPa
測定流体気体、液体
最小目盛(MPa)0.02
圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)
形状A形
質量(g)200
種類一般圧力計
使用温度範囲(℃)-5~45
外形(mm)84
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
呼称PC A G3/8 75×1.6MPa
測定流体気体、液体
最小目盛(MPa)0.05
圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。