測定用品 :「a3 ケース」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高島計器PC A G3/8 75X1MPa
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。 材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 形状A形 質量(g)200 種類一般圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形(mm)84 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 呼称PC A G3/8 75×1MPa 測定流体気体、液体 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。 材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 形状A形 質量(g)200 種類一般圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形(mm)84 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 呼称PC A G3/8 75×1.6MPa 測定流体気体、液体 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色 ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R3/8 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。 材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 形状A形 質量(g)200 種類一般圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形(mm)84 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 呼称PC A G3/8 75×0.6MPa 測定流体気体、液体 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。 材質外枠素材SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S. 接続ねじR3/8 測定流体蒸気 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS 形状A型 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
特価
4,248 税込4,673
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680) 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。 形状A型 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680) 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります