1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 仕様●センサー寿命:購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)●保管環境条件:0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)●表示装置:LCD セット内容本体×1 タイプ吹きかけ式 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0~1.00(呼気中アルコール濃度) 本体質量(g)約41(電池含まず) 型番HCS-ACS01BK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約20×約125 最小表示単位0.01mg/L 保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方) 電池寿命約100回 検知方式半導体ガスセンサー 使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) 色(本体)ブラック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります