測定用品 :「ゴルフ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。
仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)
セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)63
外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く)
連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水IPX7(生活防水程度)
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
測定範囲5~1000yd.
質量(g)136
電源リチウムポリマーバッテリー
レンズ径(Φmm)20
倍率(倍)6
測定精度±1m
測定範囲(m)5~913
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13
充電時間(時間)2
操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
防水性IPX4相当(生活防水程度)
レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)48
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水性IPX7(生活防水程度)
汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ。グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能。太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用。衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)63
連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少します
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
充電時間約2.5時間(PC経由)
充電器形名USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)
防水IPX7(生活防水程度)
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。
ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。
国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)54
電源リチウムポリマーバッテリー
外寸(mm)67.5×43.8×14
連続使用時間(時間)GPS使用時最大20
インターフェース(外部)microUSB type-C
ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功
金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに
グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能
また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)62
寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く)
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水性IPX7(生活防水程度)
最小・最軽量クラスの腕時計型ゴルフGPSナビ
タッチパネルを採用しプレー中でもスムーズな操作性を実現
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能に
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
材質ABS樹脂、シリコン
質量(g)20
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.4×1.2×4.15(ベルト除く)
充電時間(時間)3(PC経由時)
防水性IPX7/3ATM(生活防水程度)
腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。
仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
セット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)60
外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)
連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水IPX7(生活防水程度)
安心の日本製、クレジットカードサイズの超軽量・超コンパクトなLeser Sniper(レーザースナイパー)nanoGR。ゴルフボール3個分よりさらに軽い110gで女性にもうれしい優れた携帯性を実現。赤と緑のOLEDを採用、天候や日差しなどの影響を受けにくく視認性バツグンです。また、1秒を切る計測スピードでプレーファーストをサポート。ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測などシーンに応じて最適な計測が可能です。計測機だけでなくゴルフボールケースとしても使用できるクロコダイル調のラグジュアリーな専用ケース付き。本機は、ラウンド中の持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、 「超小型 ・ 超軽量モデル」 を実現しました。カードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができます。コンパクトサイズでありながら「緑・赤」2色OLEDを搭載することで視認性を大幅に向上させました。本機は、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルです。あなたのスコアアップに是非お役立てください。緑・赤OLED搭載による抜群の視認性:計測結果をはっきりと確認することができます。超小型・軽量サイズ:超小型・軽量だから、プレー中ずっと携帯できる。ゴルフボール3個より軽く、片手でも楽に計測が可能です。シーンに応じて最適な計測方法を選択。1.ポイント計測。目標物(ポイント)までの距離を計測。ファインダーの中心に合わせた目標物までの距離を計測します。2.ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)。優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンまでの距離をロック。最初に計測された対象物より手前にある目標物を捜索すると、計測完了時に振動と共に計測距離が表示されます。まずピンの奥にある対象物(木など)を計測します。 暫定の距離が表示されたら、ピンフラッグが照準の中心になるようにゆっくり動かします。照準がピンフラッグに合うと、振動とともに計測が完了します。3.スキャン計測。バンカーやクリーク、木など 様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい際に役立つ機能。10秒間連続計測します。HIGH SPEED:約0.2秒の計測スピード、ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。目安距離表示。"Shot Navi独自のアルゴリズム"で計算された目安距離を表示。高低差のあるショットの場合、計測された直線距離に加え、打ち上げ、打ち下ろし時において、高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動で計算し表示します。競技モード搭載:MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯します。USBType-C / リチウムポリマーバッテリー。USB Type-C端子対応。1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます。電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です。防水機能。ラウンド中にも安心して使用できる生活防水性能だからしずくや雨粒にも心配なく使用できます。
寸法(mm)89×50×31
質量(g)110
規格IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
レンズ径(Φmm)22
倍率(倍)6
バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)
測定単位M/Yd
測定範囲(m)10~1000
測定誤差±1m
充電時間(時間)3
動作温度(℃)-20~60
レーザー波長(nm)905
保管温度(℃)-40~70
連続使用回数フル充電時使用回数:約38000回
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16
充電端子USB Type-C
防水IPX4相当(生活防水程度)
世界最小最軽量のLaser Sniper nano(レーザースナイパーナノ)。クレジットカードより小さなボディは女性でも片手で楽に持てるコンパクトな設計でポケットにすっぽり収まるスマートサイズ。プレーに集中できるように持ち運んでも気にならないわずか112gの軽さを実現。
「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」の3つの計測で状況に応じて最適な計測を選べます。
対象物までの正確な高低差とショットナビ独自のアルゴリズムで高低差を加味した目標距離の表示です。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。(高低差情報をOFFに設定可能なので、競技での使用も可能です)
電源は充電式を採用、USB(Type-C)充電でゴルフに行く途中の車内でも充電可能で便利です。
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB type-Cケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)112
電源リチウムイオンバッテリー(充電式)
倍率(倍)6
外寸(mm)30×89×50
測定単位1yd.
測定範囲(m)0~1000
動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60
レーザー波長(nm)905
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)15.8
防水IPX4(生活防水)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。