1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース 寸法(mm)55×38×130 測定範囲20/200μT 質量(g)約165(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 表示分解能0.01/0.1μT 周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸) 電池寿命(時間)約200 ディスプレイ3.5桁LCD 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと) 測定周期2.5回/秒
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります