測定用品 :「ディスプレイ 回転」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan回転計
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ。オートレンジ機能
仕様クロック:クオーツ、4.0MHz 付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書 測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替 質量(g)約120(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 方式(クロック)クオーツ4.0MHz 精度(回転数)0.1%rdg±2dgt 測定方式接触式 表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回 使用環境0~50℃、80%RH以下 測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替) 表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/min オートパワーオフ20分 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33 表示間隔1秒/回
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

A-Gas Japan回転計
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ機能。オートレンジ機能
仕様●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt 測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替 電源(V)006P(9乾電池×1 測定方式非接触式、LEDビーム 表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM 単位RPM ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80% RH以下 オートパワーオフ20分 消費電流DC約25mA 表示間隔1秒/回
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

A-Gas Japan回転計
1台で接触と非接触タコメータの機能
仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1 測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 質量(g)90 電源006P(9V)電池×1 方式(クロック)クォーツ式 精度±(0.1%rdg±2dgt) 測定方式非接触・接触式 分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 機能データホールド値表示 測定距離(mm)(非接触回転計)50~300 ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ 電源単3電池×4 測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.) 表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) 機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 測定距離(mm)50~150 サンプリング1回/秒 ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80% RH以下 表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!。手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。回転数や振動数のチェックに。ワイドなダイナミックレンジ。自動レンジ切替。タイムベースはクリスタルで高精度
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min) 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W)30以下 精度±(0.05% rdg+1dgt) 分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下 計測範囲10~10000FPM
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります