測定用品 :「データ ロガー 騒音計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490 電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売)) 精度±1.4dB(94dB@1kHz) 表示分解能0.1dB マイクロホンコンデンサマイクロフォン インターフェースSDカード/RS-232C/USB 測定レベル範囲(dB)30~130 サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600 ディスプレイ液晶ディスプレイ レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと) 電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45 測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600 質量(g)約323 電源単3電池×6 表示分解能0.1dB 動特性FAST(125mS)、SLOW(1S) マイクロホンコンデンサマイクロホン 周波数特性A特性、C特性 測定レベル範囲(dB)30~130 サンプリング1回/秒 レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB) 使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45 測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

A-Gas Japan騒音計
アナログ出力付の本格派ハンディー型。A/C特性、FAST/SLOWに対応。オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約295(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個 精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz) 外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 測定レベル範囲(dB)30~130 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒 レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30 測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります