測定用品 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)
測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示。大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます
仕様●測定精度/CO2:±70ppmまたは±5%rdg(2000ppm未満)、±7%rdg(2000ppm以上)●測定精度/気温:±1℃●測定精度/湿度:±5%RHrdg(23℃において)
電源100~240VAC(アダプタ付属)
測定範囲(℃)気温/0~40、湿度/20~90%RH
表示分解能CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)、気温:0.1℃、湿度:1%RH
使用環境温度0~40℃ 湿度95%RH以下(結露しないこと)
対象ガス二酸化炭素
応答速度CO2/120秒以内(63%応答)、気温/30秒以内、湿度/300秒応答(63%応答)
測定範囲(ppm)CO2:0~3000
低周波(30~300Hz)の電磁界を測定。見やすい大型液晶画面。センサ部が本体上部にあり、測定が簡単
仕様●オーバーレンジ:”OL”表示●測定周波数(Hz):30~300
電源(V)006P(9電池×1
精度±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ20μT / 200mG]、±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ200μT / 2000mG]
測定方式マグネチックコイル方式
表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、 0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)
単位μT/mG
測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5秒/回
使用環境0~50℃、85% RH以下
電池寿命約200時間
磁界軸単磁界軸
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。
電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。
センサが上部にあり測定が容易です。
見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×130
測定範囲20/200μT
質量(g)約165(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
表示分解能0.01/0.1μT
周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)
電池寿命(時間)約200
ディスプレイ3.5桁LCD
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)
測定周期2.5回/秒
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-40~+230
センサーサーミスタ方式
精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3
分解能(℃)0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999
長さ(mm)プローブ:1280
寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm
質量(g)プローブ:約240
電源単4電池×6(約10時間)
測定項目風速・風量・温度
測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ
分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
機能MAX/NIN/AVG機能
メモリー99データ(手動)
サンプリング2秒/回
使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.01~25.00
保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(cm)160
測定精度(℃)±1
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
電源単4電池×6
測定範囲(℃)温度/0~50
反応時間30秒以内
測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ
表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃
測定対象CO、温度
インターフェースRS-232C
サンプリング約1秒
使用環境0~50℃、85%RH以下
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)CO:0~1000
消費電流約DC5.6mA
測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173
質量(g)約230 (乾電池含む)
周波数(Hz)検知:30~2000
電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ
精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz
機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ)
測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命約100時間
測定間隔2.5回/秒
分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT
使用環境湿度(%)80RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%
電源単4電池×4
構造IP65防水型
精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)
測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定
分解能0.1
消費電流(mA)DC4
サンプリング約0.8秒
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
使い易さNO.1定番モデル。測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。50dBのダイナミックレンジ
仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約200(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
電池寿命約60時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34
測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池
精度風速:±3%F.S
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RH
湿度測定範囲(%RH)10~95
あらゆる可視光の測定に対応。オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
電源単4電池×2
精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
測定範囲(Lux)0~400000
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
6色LEDの測定に対応。角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。5レンジ切替(lx 40、400、4000、40000、400000)(4レンジ切替Fc 40、400、4000、40000)。メモリ機能(99pts)付
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±6%(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
サンプリング2.5回/秒
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
測定範囲(Lux)0~400000
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210
電源(V)1.5単4電池×4
構造IP65防水型
精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)
測定方式電極による導電率測定
表示分解能0.10%
測定範囲(%)0~50
消費電流(mA)DC5
サンプリング約0.8秒
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2
測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)
精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)
測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)
表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)
機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ
ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)。ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)
電源(V)006P(9電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
サンプリング2.5回/秒
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
測定範囲(Lux)0~200000
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
超小型・最軽量のソーラーパワーメータ。太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に。2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能。ホールド機能付なのでデータ管理が簡単。超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様。シンプルに照度計としても役立ちます。狭い場所でも大変役立つ強い味方。手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定。自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査
測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)
電源単4電池×2
精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方
測定方式太陽放射照度計
表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)
機能表示単位切替、データホールド
サンプリング約0.25秒/回
ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。簡単で操作性が良い。電池消耗度表示。データホールド、オートパワーオフ機能。オートレンジ機能
仕様●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt
測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替
電源(V)006P(9乾電池×1
測定方式非接触式、LEDビーム
表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM
単位RPM
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80% RH以下
オートパワーオフ20分
消費電流DC約25mA
表示間隔1秒/回
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。手動で200件のデータメモリが可能。過負荷検知”OL”表示機能付き。ON/OFFアラーム設定機能付。オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。無線LAN設定工事 。高周波(RF)の電磁波場強度測定。携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定
仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999
測定範囲38mV/m~11V/m
電源(V)006P(9電池×1
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
サンプリング1.5回/秒
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
電池寿命約15時間
アラームON/OFF
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)
寸法(mm)プローブ:80L×Φ15
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)
方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)
精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能●長期安定のためのIP65防水
ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付
インターフェイスRS-232C
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4
測定項目風速・温度
測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ
測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)0~50
消費電流(mA)約6.8
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境0~50℃、80% RH以下
風速測定範囲(m/s)0.9~35.0
表示単位1283_LM-8010
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-18~+50
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境-15~+50℃、80%RH以下
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF
電池寿命約400時間
測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1
表示分解能測定範囲:画像確認のこと
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースSDカード、RS-232C
サンプリング0.8秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
消費電流約DC25mA
圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
測定範囲(℃)-199.9~+1370
精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)
機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書
ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
測定周期3回/秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ
電源単3電池×4
測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
測定距離(mm)50~150
サンプリング1回/秒
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80% RH以下
表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。高精度の温湿度測定の定番商品。豊富な測定機能を満載。温湿度を同時表示。PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)
寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)
電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ
測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)
表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)
コード長さ(mm)カール:500~1200
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH
表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)
測定精度(℃)±0.7(10~45)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能。3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。室内、ショーケース、工場、学校での測定に。外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx
電源単3電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(4%+2dgt)
測定方式シリコンフォトダイオード
表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)
機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0℃~50℃、85%RH以下
測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!。手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。回転数や振動数のチェックに。ワイドなダイナミックレンジ。自動レンジ切替。タイムベースはクリスタルで高精度
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)
電源(V)AC100±10% 50/60Hz
消費電力(W)30以下
精度±(0.05% rdg+1dgt)
分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
計測範囲10~10000FPM
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ2チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ1チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4
測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
精度(℃)±0.6(-20~+50
温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~+40℃、0~80%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:5psi対応(8205)
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
測定範囲(kPa)0~±206.8
表示分解能0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなど
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)
最大圧力(kPa)137
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
あらゆる現場の騒音管理に。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。精度(94dB/1kHz)±2dB
質量(g)約170(乾電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±2dB(基準条件94.1dB@1kHz)
表示分解能0.5dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性A/C特性、タイムウエイト FAST(125mS)、SLOW(1秒)
測定レベル範囲(dB)40~130dB
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 2回/秒
レンジ切替4段階(40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB)
使用環境0~+40℃、10~90%RH
電池寿命約110時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)231×53×33
測定周波数範囲125Hz~8kHz
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。暗い場所でも安心のバックライト機能。ローバッテリー表示
仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと
電源単4電池×4
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング0.5秒/回
ディスプレイ36×54mm
使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様最大圧力(mmH2O):14000
測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O
センサー本体内蔵、2psi対応
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O)
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
振動計のベーシックモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定。振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)
寸法(mm)センサ部:Φ16×30
質量(g)磁気プローブ:約38
電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフ
コード長さ(m)1.2
精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
センサー圧電型センサ
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒
使用環境0~40℃、0~80% RH
測定周波数10Hz~1kHz
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
耐風速35m/sメタル式ベーンの風速。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン
電源(V)006P(9電池×1
測定項目風速・温度
測定方式風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)0~50
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回
使用環境0~50℃、0~80%RH
風速測定範囲(m/s)0.8~35.0
表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h
コード長さ(cm)約100
測定精度(℃)風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
ベーン分離型風速計。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)
寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン
電源(V)006P(9電池×1
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)0~50
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回
使用環境0~50℃、0~80% RH
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h
コード長さ(cm)約100
測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応
電源(V)006P(9電池×1
精度±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性±0.2%(Max±0.5)%FS
測定範囲(kPa)0~±34.47
表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psi
インターフェースRS-232C
サンプリング0.5秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi)
最大圧力(kPa)413
温度補正(℃)自動(0~50
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。A/C特性、FAST/SLOWに対応。オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。