2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース 寸法(mm)55×38×130 測定範囲20/200μT 質量(g)約165(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 表示分解能0.01/0.1μT 周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸) 電池寿命(時間)約200 ディスプレイ3.5桁LCD 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと) 測定周期2.5回/秒
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

A-Gas Japan3軸電磁界計
エコ商品
送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
寸法(mm)80×32×173 質量(g)約230 (乾電池含む) 周波数(Hz)検知:30~2000 電源9V電池×1個(付属)又はACアダプタ 精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5 dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz 機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能 データロガー機能(9999メモリ) 測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命約100時間 測定間隔2.5回/秒 分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT 使用環境湿度(%)80RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
51,980 税込57,178
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります