温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能。持ちやすいスタイリッシュはボディ。素早いレスポンス。バックライト機能で見やすい
電源単3電池×4
測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)
温度精度±0.8℃
機能5~95%RH
サンプリング2秒/回
使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
湿度精度±2.5%RH
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900
電源単3電池×2
精度±3% rdg
表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)
センサーシリコンフォトダイオード
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約80時間
測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。定点測定用の三脚取付穴付です
電源CR2032ボタン電池×1
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
表示分解能±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH
温度測定範囲(℃)-18~+50
ディスプレイLCD4桁
使用環境単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
表示単位温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF
電池寿命約400時間
測定精度(℃)風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%
電源単3電池×2
精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)
表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)
センサーシリコンフォトダイオード
機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lx
サンプリング2回/秒
使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)
表示単位lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命約80時間
LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択
測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3
測定範囲(℃)-100~+300
構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電池寿命約100時間
表示周期2回/秒
測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3
測定範囲(℃)-100~+300
構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電池寿命約100時間
表示周期2回/秒
測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
果実の成熟度を硬度測定により管理。先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替可能。品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます
仕様測定範囲(g):0~5000
電源単3電池×6
測定精度±(0.4%+1dgt)(+23±5℃)
表示分解能1g
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位g/N/oz
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。用途に応じた測定用先端アダプタ付属。ゴムなどの引っぱり強度試験に。接着剤の接着強度用に
仕様計測軸:オスネジM5
電源単3電池×6
使用環境0~50℃、80% RH以下
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)
精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
測定方式K熱電対
分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1
インターフェースRC232、USB
ディスプレイ6インチLCD
使用環境温度(℃)0~50
SDカード1283_TM-947SD
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間)
測定範囲(℃)-30~+650
分解能(℃)0.1
ディスプレイ1.77インチLCD
使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)
視野角30°×30°
保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
画素数128×128ピクセル
測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10
応答時間(ms)300
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状
電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライト
インターフェースSDカード
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1
表示分解能測定範囲:画像確認のこと
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースSDカード、RS-232C
サンプリング0.8秒
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere)
消費電流約DC25mA
圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能。3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。室内、ショーケース、工場、学校での測定に。外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx
電源単3電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(4%+2dgt)
測定方式シリコンフォトダイオード
表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)
機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0℃~50℃、85%RH以下
測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600
質量(g)約323
電源単3電池×6
表示分解能0.1dB
動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)
マイクロホンコンデンサマイクロホン
周波数特性A特性、C特性
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング1回/秒
レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ
電源単3電池×4
測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
測定距離(mm)50~150
サンプリング1回/秒
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80% RH以下
表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT
機能データホールド、Max.Min表示
インターフェースRS-232C/USB
メモリーSDカード(2GB)
サンプリング1秒~8時間59分59秒
ディスプレイLCD52mm×38mm
使用環境0~50℃、85%RH以下
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000
寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620
電源単3電池×6
測定項目風速・風量・温度
測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)
測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm
質量(g)センサープローブ:99
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
ケーブル長(m)1.2
精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)
測定方式圧電センサ
表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定
寸法(Φ×mm)Φ16×37
インターフェースRS232/USB
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×38mm
測定周波数10Hz~5kHz
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490
電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))
精度±1.4dB(94dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
マイクロホンコンデンサマイクロフォン
インターフェースSDカード/RS-232C/USB
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600
ディスプレイ液晶ディスプレイ
レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度ケーブル長さ(mm)
測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
2チャンネル同時表示。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)
測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm
質量(g)センサープローブ:99
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
ケーブル長(m)1.2
精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)
測定方式圧電センサ
表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定
寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37
インターフェースRS232/USB
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×38mm
測定周波数10Hz~1kHz
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度0.024~36000
測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300
電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)
測定項目温度、風速
測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)
測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C
サンプリング1回/秒
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
使用環境0~50℃、85%RH以下
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)
電源単3電池×6またはACアダプター(別売)
測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0
測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式
分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
記録間隔2秒~8時間
測定精度(℃)±0.8
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。