測定用品 :「寒暖計」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan放射温度計
2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802) 電源単4電池×2本 測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度) 表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃ 精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度) 機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ 放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95) サンプリング1回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A-Gas Japan温度校正器
K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)-199~+1230 精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲) 分解能(℃)1 機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分) 使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

A-Gas JapanUSBケーブル
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間) 測定範囲(℃)-30~+650 分解能(℃)0.1 ディスプレイ1.77インチLCD 使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと) 視野角30°×30° 保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと) 画素数128×128ピクセル 測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10 応答時間(ms)300
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
FS-300と-50℃~+400℃表面センサのセット
セット内容本体×1、表面センサ×1 LP-41H、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明、保証書
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

A-Gas Japan温度計
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃ 電源(V)006P(9乾電池×1 測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる) 精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲 測定方式K熱電対センサ1チャンネル 表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH以下 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-200~+800 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃) 測定方式Pt100Ω白金抵抗式 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3 測定範囲(℃)-100~+300 構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売) 測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 表示分解能0.1℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付 使用環境0~+50℃ 0~80%RH 電池寿命約100時間 表示周期2回/秒 測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃ 電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります) 精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃) 機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト ディスプレイ0.1℃/1℃ 使用環境0~50℃ 0~80% RH 電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時) インターフェイスUSB
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃) 機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書 ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH以下 測定周期3回/秒
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1 測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。) 精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃) 表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上) 機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N) サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan温度計
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-40~+230 センサーサーミスタ方式 精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3 分解能(℃)0.1 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3 測定範囲(℃)-100~+300 構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売) 測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 表示分解能0.1℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付 使用環境0~+50℃ 0~80%RH 電池寿命約100時間 表示周期2回/秒 測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃ 電源(V)006P(9乾電池×1 測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる) 精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲 測定方式K熱電対センサ2チャンネル 表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃) 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示 サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる) ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH以下 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ 測定範囲(℃)-200~+1370 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間) 電源ER3型リチウム乾電池 測定範囲(℃)-40.0~+85.0 表示分解能0.1℃ センサーサーミスタセンサ1点式 精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。センサータイプが選べます。RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB) 電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書) 測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300 測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S 表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲 精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲 インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境0~50℃、~85%RH
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ 電源単4電池×4 測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる) 精度±0.1%rdg±0.7℃ 測定方式K/J/E/T熱電対 表示分解能0.1℃ 機能測定方式 サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。) 精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃) 測定方式K熱電対 分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1 インターフェースRC232、USB ディスプレイ6インチLCD 使用環境温度(℃)0~50 SDカード1283_TM-947SD
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状 電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライト インターフェースSDカード サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×32mm 記録間隔1秒~3600秒
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

A-Gas Japan風速計
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4 測定項目風速・温度 測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ 測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃ 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)0~50 消費電流(mA)約6.8 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境0~50℃、80% RH以下 風速測定範囲(m/s)0.9~35.0 表示単位1283_LM-8010
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ 電源単4電池×4 測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる) 精度±0.1%rdg±0.7℃ 測定方式K/J/E/T熱電対 表示分解能0.1℃ 機能測定方式 サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング