風速計A-Gas Japan5日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ高精度な3杯型風速・温度計ですデータホールド、Max.Min値表示100データを本体内部に保存オートパワーオフ空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4測定項目風速・温度測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50消費電流(mA)約6.8ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80% RH以下風速測定範囲(m/s)0.9~35.0表示単位1283_LM-8010
風速計A-Gas Japan5日以内出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計折りたたみ式でポケットにすっぽり入りますデータホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-18~+50ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境-15~+50℃、80%RH以下風速測定範囲(m/s)1.1~20.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF電池寿命約400時間測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~