高速レスポンス。高温・低温でも測定できる温湿度計。ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒
寸法(mm)プローブ:Φ20×220
質量(g)プローブ:約100
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)
本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)
本体質量(g)約170(電池含む)
測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)
精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報
使用環境1283_TH-3800
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。