測定用品 :「測定球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能。持ちやすいスタイリッシュはボディ。素早いレスポンス。バックライト機能で見やすい
電源単3電池×4
測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)
温度精度±0.8℃
機能5~95%RH
サンプリング2秒/回
使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
湿度精度±2.5%RH
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション)
反応時間約30秒以内(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH
温度測定範囲(℃)-10~+60
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH)
湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度0.024~36000
測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)
測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4
測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
精度(℃)±0.6(-20~+50
温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~+40℃、0~80%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)
電源単3電池×6またはACアダプター(別売)
測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0
測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式
分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×32mm
使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~10000
記録間隔2秒~8時間
測定精度(℃)±0.8
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。