測定用品 :「湿度変換器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
湿度変換器
ケーブル長(m)1
センサー薄膜コンデンサ(湿度)
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
湿度精度±3%RH
湿度測定範囲(%RH)0~100
温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)
ケーブル長(m)1
センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)
精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
長期安定のためのIP65防水
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
防水性IP65
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。