測定用品 :「磁気測定器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300 寸法(mm)プローブ:75×58×220 電源(V)006P(9電池×1 精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG] 測定方式マグネチックコイル 表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG) コード長さ(mm)930 消費電流(mA)約2.7 単位μT/mG 測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回 使用環境0~50℃、85% RH以下 磁界軸3磁界軸(選択)
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース 寸法(mm)55×38×130 測定範囲20/200μT 質量(g)約165(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 表示分解能0.01/0.1μT 周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸) 電池寿命(時間)約200 ディスプレイ3.5桁LCD 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと) 測定周期2.5回/秒
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

A-Gas Japan振動計
振動計のベーシックモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定。振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可) 寸法(mm)センサ部:Φ16×30 質量(g)磁気プローブ:約38 電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフ コード長さ(m)1.2 精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃) センサー圧電型センサ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒 使用環境0~40℃、0~80% RH 測定周波数10Hz~1kHz
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります