3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードにデータを収集。データはExcelファイルで保存。測定範囲0~10000ppm。アラーム設定が可能
仕様●手動記録:99データ●測定精度/CO2:±40ppm (0≦1000ppm)、±3%rdg±50ppm (1001≦3000ppm)、±5%rdg±50ppm (3001ppm以上)●測定精度/湿球温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値)●測定精度/湿度:±3%rdg±1%RH (75%RH以下)、±3%RH (それ以外)●測定精度/露点温度:温度・湿度の精度(温度・湿度の計算値) 電源単3電池×6またはACアダプター(別売) 測定範囲(℃)温度/0~+50、湿度/5~95%RH、露点温度/-25.3~+48.9、湿球温度/-21.6~+50.0 測定方式CO2/NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ、温度/サーミスタ、湿度/静電容量式 分解能(℃)CO2/1ppm、温度/0.1、湿度/0.1%RH、露点温度/0.1、湿球温度/0.1 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト サンプリング1回/秒 ディスプレイ52×32mm 使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~10000 記録間隔2秒~8時間 測定精度(℃)±0.8
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ 寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159 電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B) 測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH 精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RH コード長さ(mm)カール:460~760 機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能 測定対象CO2、温度、相対湿度 メモリー99データ、マニュアル 応答時間(秒)10 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境23℃±5℃、10~90% RH 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~6000 記録間隔1~255秒
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上) 寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D) 電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用) 測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH 精度(℃)±0.8 機能CO2高度補正値(mまたはフィート) 測定対象CO2、温度、湿度 インターフェースRS-232C サンプリング5、10、30、60、120、300、600秒 使用環境0~+50℃、90% RH以下 対象ガス二酸化炭素 湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満) 測定範囲(ppm)CO2:0~4000
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります