測定用品 :「電池 単4」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・最軽量のソーラーパワーメータ。太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に。2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能。ホールド機能付なのでデータ管理が簡単。超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様。シンプルに照度計としても役立ちます。狭い場所でも大変役立つ強い味方。手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定。自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査 測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h) 電源単4電池×2 精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方 測定方式太陽放射照度計 表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2) 機能表示単位切替、データホールド サンプリング約0.25秒/回 ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ペンタイプで使いやすいタイプ
仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G 寸法(mm)プローブ:62×4.5 電源単4電池×4 本体寸法(mm)170×40 表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G 機能オートパワーオフ、データホールド 使用環境0~50℃、85% RH以下
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999 長さ(mm)プローブ:1280 寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm 質量(g)プローブ:約240 電源単4電池×6(約10時間) 測定項目風速・風量・温度 測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ 分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)-20~+50 機能MAX/NIN/AVG機能 メモリー99データ(手動) サンプリング2秒/回 使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.01~25.00 保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと) ケーブル長(cm)160 測定精度(℃)±1
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

A-Gas JapanCO測定器
濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
電源単4電池×6 測定範囲(℃)温度/0~50 反応時間30秒以内 測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ 表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃ 測定対象CO、温度 インターフェースRS-232C サンプリング約1秒 使用環境0~50℃、85%RH以下 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)CO:0~1000 消費電流約DC5.6mA 測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

A-Gas Japan水分計
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100% 電源単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して) 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 分解能0.1 消費電流(mA)DC4 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

A-Gas Japan放射温度計
2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802) 電源単4電池×2本 測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度) 表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃ 精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度) 機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ 放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95) サンプリング1回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

小型・高性能型クランプテスタです。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt) 電源(V)1.5単4電池×2 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフ クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃ 80%RH以下 導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

A-Gas Japan照度計
あらゆる可視光の測定に対応。オートレンジ切換(1000/10000/100000/400000 lx)
電源単4電池×2 精度±3%+3lx(0~500lx)色温度2856kの標準白熱電球、±3%(501~400000lx)色温度2856kの標準白熱電球、±8%(その他光源) 測定方式シリコンフォトダイオード ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ 測定範囲(Lux)0~400000
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ 電源単4電池×4 測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる) 精度±0.1%rdg±0.7℃ 測定方式K/J/E/T熱電対 表示分解能0.1℃ 機能測定方式 サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-521 (32000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動32000データ、手動100データ 電源単4電池×4 測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる) 精度±0.1%rdg±0.7℃ 測定方式K/J/E/T熱電対 表示分解能0.1℃ 機能測定方式 サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

大電流用フレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
電源単4電池×2 機能データホールド、MAX/MIN値表示 測定範囲(A)30/300/3000、精度±3%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)18 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) クランプ寸法(mm)Φ18×458
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

実効値型のフレキシブルクランプメータ。測定しずらい場所でも測定可能。バックライト機能
電源単4電池×2 機能データホールド、MAX/MIN値表示 測定範囲(A)4/40/400、精度±3%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)8 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) クランプ寸法(mm)Φ8×203
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

実効値タイプのクランプメータ。ポケット型で携帯に便利
電源単4電池×2 機能検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付 測定範囲(A)40/400(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgt クランプ径(Φmm)Φ23 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

A-Gas Japan風速計
ポケットサイズでラクラク持ち運びできます。デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります。データホールド機能搭載(最大/最小/平均)。プラスチック6枚羽
電源単4電池×2 測定項目風速・温度 測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度) 測定精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃ 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)-20~50 風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2 測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度) 精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時) 測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度) 表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度) 機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

A-Gas Japan土壌水分計
土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210 電源(V)1.5単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて) 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.10% 測定範囲(%)0~50 消費電流(mA)DC5 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

A-Gas Japan酸素測定器
ペン型の小型O2メーターです。データロガー付なので、データ管理に便利です。密閉空間のO2測定に
電源単4電池×4 測定範囲(℃)O2/0~30%、温度/0~50 反応時間約15秒(90%) 測定方式O2/ガルバニ式センサ、温度/サーミスタ 表示分解能O2/0.1%、温度/0.1℃ 測定対象O2、温度 サンプリング約1秒 使用環境0~50℃ 85%RH以下 対象ガス酸素 アラーム酸素濃度18%以下で鳴動 測定精度(℃)O2/±(1%rdg+0.2%O2)、温度/±0.8
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

A-Gas JapanCO測定器
ペン型のCOメーターです。アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。オートゼロ調整機能付
電源単4電池×4 測定範囲(℃)温度/0~50 反応時間30秒以内 表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃ 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能 測定対象CO(一酸化炭素)、温度 サンプリング約1秒 使用環境0~50℃、85%RH以下 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)CO:0~1000 測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

A-Gas Japanマノメータ
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。暗い場所でも安心のバックライト機能。ローバッテリー表示
仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと 電源単4電池×4 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト サンプリング0.5秒/回 ディスプレイ36×54mm 使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan振動計
センサ一体型のコンパクトモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定
仕様●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s2:0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可) 寸法(mm)センサ部:Φ9×30 電源単4電池×4 精度±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃ サンプリング1秒 ディスプレイLCD、20mm×28mm 使用環境0~50℃、0~80%RH 測定周波数10Hz~1kHz
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

A-Gas Japan風速計
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4 測定項目風速・温度 測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ 測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃ 表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度) 温度測定範囲(℃)0~50 消費電流(mA)約6.8 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境0~50℃、80% RH以下 風速測定範囲(m/s)0.9~35.0 表示単位1283_LM-8010
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4 測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度) 温度測定範囲(℃)-20~+50 精度(℃)±0.6(-20~+50 温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%) インターフェースRS-232C メモリー99pts、時刻データ付 ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示 使用環境0~+40℃、0~80%RH 湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストタイプのクランプメータ
仕様●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt 電源単4電池×2 クランプ径(Φmm)Φ25.4 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 導通テストブザー音(<25Ω)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

分解能0.1mGの高性能機種。N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H) 質量(g)プローブ::78 電源単4電池×6 表示分解能0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上) 機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示 インターフェースUSB、RS-232C サンプリング約1秒 ディスプレイ52×38mm LCD 使用環境0~50℃、85%RH以下 周波数範囲DC、AC/40Hz~10kHz 単磁界軸 測定範囲(m)-3000G~3000G、-300μT~300μT
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

A-Gas Japan照度計
光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx 寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L) 電源単4電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(3% rdg.+0.5% F.S.) 表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲) センサーシリコンフォトダイオード 光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯) インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境0~50℃、0~80% RH 表示単位lx、fc(フットカンデラ) 電池寿命約50時間 測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

直流電圧 400V/600V。交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400A。クランプ径 25mm。データホールド、周波数測定。オートパワーオフ、オートレンジ機能。分解能 0.01A、0.1V。小型高精能型クランプテスタです。実効値タイプ(TRUE RMS)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど多機能型テスタです
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt) 電源(V)1.5単4電池×2 抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt) 機能オートレンジ、オートパワーオフ クランプ径(Φmm)25 使用環境0~40℃ 80%RH以下 導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

小型・高性能型クランプテスタです。AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt) 電源(V)1.5単4電池×2 抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt) 機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフ クランプ径(Φmm)30 使用環境0~40℃ 80%RH以下 導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

実効値タイプのクランプメータ。高速応答型
仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω 電源単4電池×2 その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライト クランプ径(Φmm)Φ23 サンプリング3回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 導通テストブザー音(<40Ω)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上) 寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D) 電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用) 測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH 精度(℃)±0.8 機能CO2高度補正値(mまたはフィート) 測定対象CO2、温度、湿度 インターフェースRS-232C サンプリング5、10、30、60、120、300、600秒 使用環境0~+50℃、90% RH以下 対象ガス二酸化炭素 湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満) 測定範囲(ppm)CO2:0~4000
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ 寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159 電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B) 測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH 精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH 表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RH コード長さ(mm)カール:460~760 機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能 測定対象CO2、温度、相対湿度 メモリー99データ、マニュアル 応答時間(秒)10 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境23℃±5℃、10~90% RH 対象ガス二酸化炭素 測定範囲(ppm)CO2:0~6000 記録間隔1~255秒
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz) 電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション) 精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s) 測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度) 表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH 温度精度±1.2℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH) 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

A-Gas JapanEMFメータ
磁界・電界・高周波強度を同時表示。一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定。USB電源の供給可能。日本語表示
仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告) 電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源 表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示 機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換) サンプリング6秒 使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度) 保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと) 言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択 アラームブザー
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

直流電圧:~1000V。直流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。バーグラフ表示
仕様●測定範囲/交流電圧(V):400.0mV/1V(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mV/1V)●測定範囲/交流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A) 電源単4電池×2 温度(℃)-20~+750、精度/±1%rdg±2(-20~+300±3%rdg(左記以外) 抵抗(Ω)記録間隔 周波数40Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz) その他の機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ 交流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V 使用環境0~50℃、80%RH以下 直流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA 交流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA 静電容量4nF~40mF(精度±3%+5dgt、分解能0.001nF~10μF) 導通テストブザー音(<20Ω)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります