測定用品 :「電磁波計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。手動で200件のデータメモリが可能。過負荷検知”OL”表示機能付き。ON/OFFアラーム設定機能付。オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。無線LAN設定工事 。高周波(RF)の電磁波場強度測定。携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定
仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999
測定範囲38mV/m~11V/m
電源(V)006P(9電池×1
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
サンプリング1.5回/秒
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
電池寿命約15時間
アラームON/OFF
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300
寸法(mm)プローブ:75×58×220
電源(V)006P(9電池×1
精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)
コード長さ(mm)930
消費電流(mA)約2.7
単位μT/mG
測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0~50℃、85% RH以下
磁界軸3磁界軸(選択)
1台
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。