測定用品 :「ACアダプター 6v」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan温度計
高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃) 機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書 ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH以下 測定周期3回/秒
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-40~+230 センサーサーミスタ方式 精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3 分解能(℃)0.1 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ 測定範囲(℃)-200~+1370 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度) 寸法(mm)プローブ:80L×Φ15 電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点) 方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度) 精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度) 機能●長期安定のためのIP65防水 ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付 インターフェイスRS-232C
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)-200~+800 構造IP-67 精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃) 測定方式Pt100Ω白金抵抗式 表示分解能0.01℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示 インターフェースRS-232C、USB ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm) 使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期2回/秒
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。高精度の温湿度測定の定番商品。豊富な測定機能を満載。温湿度を同時表示。PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度) 寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D) 電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ 測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度) 表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度) コード長さ(mm)カール:500~1200 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH 表示単位10秒(温度)、180秒(湿度) 測定精度(℃)±0.7(10~45)
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター 測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対 精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH) 分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度) 機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライト データ出力USB/RS-232C メモリープローブ種類 サンプリング1回/秒 ディスプレイ47×52mm 使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと) 記録間隔2秒~2時間
1台
76,980 税込84,678
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります