測定用品 :「双眼実体顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射光・透過光・反射/透過の混合光の3種類の光源を内蔵し、明るくシャープな像を観察できます。 長寿命LED照明(平均25000時間)です。
総合倍率8.0~40.0× 仕様Edu 寸法(mm)212×370×380 質量(kg)5.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.7 照明反射光LED・透過光LED(12VDC24W) 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズ10× ズーム0.8×・4.0× アズワン品番2-7639-11
1個
249,800 税込274,780
22日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります