28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-25 LEDスタンドルーペ エンジニア 動画あり
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率2倍 電源電池、コンセント、USB レンズ径(Φmm)100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SL-32 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3.5倍 付属品CR2016(テスト用)×2個 質量(g)46 電池CR2016
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SL-22 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)95 トラスコ品番408-4594 材質レンズ:アクリルガラス 質量(g)593 消費電力(W)11 電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売) クランプ幅(mm)65 アーム長さ(mm)310 光源LED×12個 照明小型LED16球
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)20 仕様倍率10倍/レンズ径20mmのポケットルーペ 付属品収納ケース付 全長(mm)83 質量(g)48 種類ポケットルーペ 収納時寸法(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フレキシブル・スタンドルーペ エンジニア 動画あり
堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類スタンドルーペ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-71 ライティングルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
エンジニアライティングルーペ(10倍)
エコ商品
ライト付レンズで対象物を明るく拡大します。 置くだけで焦点が合います。手で持ってもご使用出来ます。
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)30 トラスコ品番823-0729 質量(g)200 種類手持ち式 使用乾電池単ニ電池x2本付 スケール0.5mm・1/32inch内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SL-40 ライトルーペ エンジニア 動画あり
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。 大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。 ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。 倍率(倍)2 寸法(mm)(レンズ)143 付属品20W丸型蛍光スリム管16mm×1個 トラスコ品番308-3608 質量(kg)2.2 消費電力(W)20 電源AC100V クランプ幅(mm)55 アーム長さ(mm)水平1150 垂直950 使用電球20Wスリム管 アズワン品番2-185-02
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ヘッドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180 種類ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SL-64 ルーペ ムッシュマグニ エンジニア 動画あり
エンジニアルーペ ムッシュマグニ
エコ商品
用途に合わせて様々な形状に変形が可能です。時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに便利です。模型や手芸などで部品の組立作業がハンズフリーで楽に行えます。マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けておき、賞味期限や添加物の確認もすぐに行えます。工具に装着すれば、精密部品の加工時に品質確認を能率よく行うことができます。専用ケース、ストラップホール付きです。
レンズ倍率3.5倍 レンズ径(Φmm)40 トラスコ品番433-5368 全長(mm)130~216 質量(g)28 材質(磁石)ネオジウム 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SL-24 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg)3.5 高さ(mm)可動域:最大700 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 照明10W LED(64灯) レンズ倍率約1.75倍 焦点距離(mm)333 材質(レンズ)光学ガラス 最大長(mm)可動域:1150 LED寿命(時間)約2万時間
1個
17,980 税込19,778
欠品中

メガネルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアメガネルーペ
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品クロス、ケース 質量(g)42 レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-47 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDポケットルーペ
エコ商品
観察箇所をスポット照射できます。
倍率4・6・10×(2枚重ね時) レンズ径(Φmm)23 付属品キーホルダー付 トラスコ品番368-8518 材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂 寸法(mm)60×31×25 質量(g)26 種類ポケットルーペ 電源LR726電池×4個(付属) 照明白色LED高輝度ライト×1 アズワン品番1-6956-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SL-36 ライティングルーペ エンジニア 動画あり
電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。
用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。 倍率5倍 寸法(mm)H190×W56×H62 質量(g)161 レンズ径(Φmm)Φ50 材質(レンズ)ガラスレンズ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SL-33 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
倍率3倍 付属品CR2016(テスト用)×2個 質量(g)48 電池CR2016
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SL-37 LEDポケットルーペ エンジニア 動画あり
コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
倍率10倍 付属品LR1130(テスト用)×3個 質量(g)40 照明LED3灯 電池LR1130
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

エンジニアポケットルーペ
エコ商品
倍率(倍)8、15 レンズ径(Φmm)13、25 仕様倍率8倍・15倍/レンズ径13mm・25mmの2こ付ポケットルーペ 全長(mm)150 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

エンジニアポケットルーペ
エコ商品
倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる
倍率(倍)3、 4、 5 レンズ径(Φmm)19 全長(mm)83 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニア 動画あり
エンジニアヘッドルーペ用スペアレンズ
エコ商品
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ
エコ商品
色収差のないアクロマートレンズ使用。 倍率18倍/レンズ径17mm
倍率(倍)18 レンズ径(Φmm)17 全長(mm)63 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

SL-57 インスペクションルーペ(22倍) エンジニア 動画あり
エンジニアインスペクションルーペ(22倍)
エコ商品
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率22 レンズ径(Φmm)15 トラスコ品番848-1851 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

SL-55 インスペクションルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
エンジニアインスペクションルーペ(10倍)
エコ商品
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10 レンズ径(Φmm)28 トラスコ品番848-1849 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネルーペ用交換レンズ エンジニア 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-12 インスペクションルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
エンジニアインスペクションルーペ(10倍)
エコ商品
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番848-1899 高さ(mm)50 質量(g)42 レンズ径(Φmm)30 レンズ倍率10倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

SL-54 インスペクションルーペ(4.5倍) エンジニア 動画あり
基板の精密検査にもご使用頂けます。
倍率5 レンズ径(Φmm)30 トラスコ品番848-1848 サイズΦ72mm×H54 質量(g)49 種類インスペクションルーペ
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

SL-56 インスペクションルーペ(15倍) エンジニア 動画あり
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15 レンズ径(Φmm)20 トラスコ品番848-1850 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

SL-72 ハンドルーペ(3倍) エンジニア 動画あり
色収差の少ないホワイトレンズを使用。 柄には自然木を使用。
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)65 トラスコ品番848-1853 全長(mm)175 質量(g)80 種類手持ち式
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

エンジニアポケットルーペ(4倍×2枚)
エコ商品
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね) 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-35 フレネルレンズルーペ エンジニア 動画あり
230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
倍率1.8倍 レンズサイズ(mm)193×140
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります