絞り込み
ブランド
  • GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)
  • モノタロウ(177)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,192)
  • エスコ(1,086)
  • ホーザン(723)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(691)
  • テクロック(685)
  • SK(新潟精機)(591)
  • TESA[測定用品](577)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • SKC(環境測定)(508)
  • シンワ測定(413)
  • フルーク(FLUKE)(397)
  • カネテック(379)
  • 永井ゲージ製作所(358)
  • イマダ(348)
  • 佐藤計量器製作所(305)
  • HIOKI(日置電機)(297)
  • TRUSCO(290)
  • ナリカ(286)
  • 共立電気計器(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルパワーメーター GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)デジタルパワーメーターGW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)質量(kg)約3.85電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz周波数範囲(Hz)10~1.2kインターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.35MB)クレストファクタ3、6(6A)最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品