6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個 質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150 総合倍率40×/100×/400× 接眼レンズ10× 対物レンズ4×/10×/40× 鏡筒形式単眼
1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷

被写体のキズ、打痕、変色などの検査に。安価で手軽に使用できる。ノギス感覚で簡単に計測。被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。日本製。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)600 寸法(Φ×mm)64×200 接眼レンズ10× 鏡筒形式単眼
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びが便利。色彩チェックにも使用できる。この手軽さで総合倍率100倍。ダクタイル鋳鉄の表面観察。出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)700 総合倍率100× 寸法(Φ×mm)62×200 接眼レンズ10× 対物レンズ10× 鏡筒形式単眼
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900 タイプレボルバー:3個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150 総合倍率100×/200×/400×(50×/800×) 接眼レンズ10× 対物レンズW10×/W5×/W20× 鏡筒形式単眼
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

超小型、超軽量の手のひらサイズ。持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる。卓上型金属顕微鏡と同等の性能。部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。USBポートから、光源電源がとれます。正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
質量(g)900 タイプレボルバー:3個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150 総合倍率100×/200×/400×(50×/800×) 接眼レンズ10× 対物レンズW10×/W5×/W20× 鏡筒形式単眼
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に 質量(kg)1.1 タイプレボルバー:3個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150 総合倍率40×/100×/400× 接眼レンズ10× 対物レンズ4×/10×/40× 鏡筒形式単眼
1個
299,800 税込329,780
15日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります