1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。
寸法(mm)135×90×28 対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物) 測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用) 動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~50
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング