測定用品 :「uv 測定 器」の検索結果
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32X0.706(RMS)
視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×
絞り×
オートフォーカス対応
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32X0.706(RMS)
絞り×
オートフォーカス×
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
LMPLFLN-BDは色収差を高レベルで補正した明暗視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W26X0.706
視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×
絞り×
オートフォーカス対応
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32×0.706(RMS)
視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22
絞り×
オートフォーカス×
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLN-BDは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明暗視野用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
ねじの種類W26×0.706
視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×、対物視野数:22
絞り×
オートフォーカス×
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、絞り:×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLAPONは色収差を最高レベルで補正した明視野用のプランアポクロマート対物レンズです。光学性能(波面収差)をストレールレシオ95%以上で保証した高性能対物レンズであり、微分干渉、簡易偏光観察にも対応しています。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:あり、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Apochromat(APO)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W20.32×0.706(RMS)
視野明視野(落射):◎、明視野(透過):◎、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:26.5
絞り×
オートフォーカス〇
W.D.(mm)0.35
NA(開口数)0.95
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLFLN-BDPは色収差を高レベルで補正した明暗視野及び偏光観察用プランセミアポクロマート対物レンズです。偏光観察やDIC観察で高性能を発揮するレンズです。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:、Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:○、蛍光 (B, G励起):○、UV蛍光 (365 nm):○、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
ねじの種類W26×0.706
視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×
絞り×
オートフォーカス×
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。