測定用品 :「衝突実験器」の検索結果
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。
衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G
電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%
表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G
センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)-40~80
測定対象温度・湿度・衝撃
電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15
アズワン品番2-2912-12
インターフェイスNFC通信
データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。