限界ゲージOSG(オーエスジー)当日出荷から121日以内出荷
ネジリングゲージOSG(オーエスジー)6日以内出荷から30日以内出荷
ピッチ1ねじ径M10仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)当日出荷から8日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)OSG(オーエスジー)3日以内出荷
製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
ネジリングゲージ GR212-1.0OSG(オーエスジー)15日以内出荷
仕様●重量:98g●呼び寸法:M12X1.0●精度:2級●形状:リング●コード番号:119-0160754アズワン品番67-4827-95
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります