絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る

ブレーカー配線チェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できるセット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
ラインスケールカウンター
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。仕様カウンター表示:0-99.99m幅(mm)120高さ(mm)170奥行(mm)160表示カウンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷手の届かない場所を、スマホで確認できる!。収納時は57cmでコンパクト。屋根裏、床下、狭い場所などの点検に。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。 ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。【ロックフィッシャー DWF-4000】。・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる。・偏芯ロック機構で電線押込みができる。・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。・外竿は滑り止めソフトパッド巻きセット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
スーパーサウンド3Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。電源アルカリボタン電池LR44 2個
電工メジャー(ケーブルゲージ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85
ケーブルトレーサー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ光使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース幅(mm)110高さ(mm)200奥行(mm)45測定方式接触式、非接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200ディスプレイ音、光感度調整あり導通テストあり電源の種類電池
先端誘導金具
JEFCOM(ジェフコム)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷地中管の通線用金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。材質スチールねじサイズM12メス
みるサーチミニ スリム
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
スーパールートチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック) 一人で操作でき、省力化 チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい 小型、軽量、持ち運びしやすい オートパワー・オフ機能(無操作約3分) 電池交換お知らせ機能仕様探査条件:死線専用表示7セグLED2桁機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
電工プロメジャー(オートストップタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
ポイントワカール
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
スイッチボックスゲージ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14□~100□) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製寸法(mm)173×90×4
サウンドエレチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷コンセントに差し込んでチェックできる!_x000D_。光と音で判定する電圧チェッカー。_x000D_。コンセント等の検電テストに。_x000D_。エアコン専用コンセントの100V・200V判定に。
先端誘導フック金具
JEFCOM(ジェフコム)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷地中管内通線用の先端誘導具に引っ掛け、引っ張り出すための金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端誘導金具の反対側から挿入し、地中線管内の途中で先端誘導金具を引っ掛けて、引っ張り出すための金具。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。材質スチールねじサイズM12メス
サークルサーモ
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる。最高値表示機能付(MAX表示)付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
電工オートメジャー(オートストップタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テープを引き出すと自然に止まる!ナチュラルロック機構。メートル目盛 JIS1 級。軍手で持っても滑らないエラストマーケース。ボタンを押すとロック解除。落下防止クリップ付、50mm巾ベルトまでOK材質バネ部:スチール、ケース部:樹脂質量(g)320種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体寸法(mm)80×50×70JIS規格JIS1 級材質(テープ)スチール
ブレーカー配線チェッカー 死線用受信器
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷別売の送信器(SEC-970、SEC-960)との併用で死線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探知可能。寸法(mm)105×75×26.4使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)使用電池単3アルカリ乾電池×2
赤外線サーモカメラ
JEFCOM(ジェフコム)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷重ね合わせ機能(6段階切り替え可能)。・熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。最高・最低・画面中央の3点の温度を表示。・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。測定画像をメモリーカードに保存。・本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。 (※内部メモリーはありません)。 保存された画像は、キー操作によって表示することができます。 また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。オートパワーオフ機能付温度範囲(℃)-20~650精度(℃)±2視野角33×33°NETD(mK)<150動作温度範囲(℃)10~40解像度カメラ(画像):640×480 pixels、フォーカス:固定焦点バッテリー稼動時間6時間付属品取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1仕様個装梱包:個装箱・シール個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・372g材質ABS・TPE質量(g)174(電池含む)電源単4形電池×4本測定範囲(℃)-20.0~650.0センサー熱解像度:32×32 pixels、熱感度(NETD):<150mK 、測定波長:6.5~14μm、視野角:33°×33°、検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能(℃)0.1(中央スポット)、1(Max、Min)インターフェースUSB Mini-BメモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません本体サイズ(mm)43×68×175ディスプレイサイズ、解像度:1.8型 カラー TFT (128×160pixels)、画像周波数:9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0電池寿命約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能使用環境条件10~40℃ 85%rh以下 (結露のないこと)保管環境0~50℃ 85%rh以下 (結露のないこと)インターフェイスUSB Mini-B (データ転送) ※充電はできません記録メディアmicroSD、microSDHC測定精度(℃)±2または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23のとき
スーパーサウンド2Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
ウルトラ4Eチェッカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
カメラ用ワイヤージョイント
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷みるサーチミニWiFi(CMS-WC1)用フィッシャー取付ジョイント金具。 ケーブルの索引が「フィッシャー」の引張強度で使用可能。 ネジで固定しないので撮影画像の水平を保ち易い。材質スチール
絶縁抵抗計
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。 幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。 ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。交流電圧(V)0~600(測定レンジ)直流電圧(V)0~60(測定レンジ)セット内容本体、テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源006P・9V乾電池×1(付属の電池は動作確認用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43
ノークランプメータ
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷タッチするだけ!クランプしない電流計! 電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる! 壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能! 天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。 暗所でも見やすいバックライト仕様。仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
電工プロメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
マルチクランプデジメーター
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
スリムシルバーレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷暗い壁でも、気泡が見やすい。_x000D_。暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。_x000D_。スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。_x000D_。Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。_x000D_。磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。_x000D_。薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。_x000D_。高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。材質PMMA(アクリル樹脂)本体質量(g)33本体サイズ(mm)W51×D6×H95