スリムシルバーレベル
暗い壁でも、気泡が見やすい。
暗い色や柄物の壁でも見やすい。裏面をベタ印刷仕様にすることで透過を抑え、気泡の視認性が向上。暗い色や柄物の壁でも水平・垂直を確認しやすく、作業精度を高めます。
スイッチボックスのケガキが簡単。スイッチボックスの位置決めやケガキ作業をスムーズに行える設計。現場での墨出し作業を効率化します。
Φ60 ホールソー用センター穴付き。38mmピッチのセンター穴を採用。ホールソー使用時の位置決めが簡単で、正確な穴あけ作業をサポートします。
磁石付きでハンズフリー作業。本体に磁石を内蔵しているため、金属ケースなどへ固定可能。両手を使った作業がしやすくなります。
薄型・軽量で携帯しやすい。厚さ約6mm、重量33gのスリム設計。ポケットにも収まりやすく、現場への持ち運びも快適です。
高級感のあるシルバーデザイン。本体全体をシルバー仕上げとし、外観の質感を向上。機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
- 材質
- PMMA(アクリル樹脂)
- 本体質量(g)
- 33
- 本体サイズ(mm)
- W51×D6×H95
- 内容量
- 1個
直尺・曲尺・角度 の新着商品
カテゴリ