金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30
使用温度範囲(℃)0~40
動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯
電池寿命連続動作状態:約3時間
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
適合寸法(mm)Φ20以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上
材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)152×28×20
使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)
電池寿命(連続時間)約3
動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯
使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)
関連資料(1.63MB) (5.41MB)
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。