測定用品 :「保管 箱 表示」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)赤外線サーモカメラ
重ね合わせ機能(6段階切り替え可能)。・熱画像と可視画像を重ねて表示することで、温度分布を直感的に把握でき、異常な温度の素早い発見に役立ちます。最高・最低・画面中央の3点の温度を表示。・各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示されます。測定画像をメモリーカードに保存。・本体のトリガーを押すことで、測定画像がmicroSDメモリーカードに保存されます。 (※内部メモリーはありません)。 保存された画像は、キー操作によって表示することができます。 また、microSDメモリーカードに保存された画像は、付属のUSBケーブルを使用してパソコンへ転送することができます。オートパワーオフ機能付
仕様個装梱包:個装箱・シール個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・372g 付属品取扱説明書×1、単4形電池×4、USBケーブル×1、microSDメモリーカード(4GB)×1、ポーチ×1 材質ABS・TPE 質量(g)174(電池含む) 電源単4形電池×4本 測定範囲(℃)-20.0~650.0 センサー熱解像度:32×32 pixels、熱感度(NETD):<150mK 、測定波長:6.5~14μm、視野角:33°×33°、検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能(℃)0.1(中央スポット)、1(Max、Min) メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません 本体サイズ(mm)43×68×175 ディスプレイサイズ、解像度:1.8型 カラー TFT (128×160pixels)、画像周波数:9Hz 解像度カメラ(画像):640×480 pixels、フォーカス:固定焦点 表示範囲(℃)-22.0~655.0 電池寿命約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき 放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能 使用環境条件10~40℃ 85%rh以下 (結露のないこと) 保管環境0~50℃ 85%rh以下 (結露のないこと) インターフェイスUSB Mini-B (データ転送) ※充電はできません 関連資料(1.03MB) 測定精度(℃)±2または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23のとき
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります