測定用品 :「埋設ケーブル探索機」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-970S ブレーカー配線チェッカー 活線・死線 両対応フルセット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm)(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示(死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz)(送信器)5 感度(探査)感度調整ボリューム 機能導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V 使用電池(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号信号電流による磁束検出 絶縁耐力(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ポイントワカール
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1 寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず) 使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下) ねじ径連結金具/M5 使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池) 探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm 電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります