活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(mm)(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31
出力(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動
表示(死線用受信器)POWER LEDが点滅
周波数(kHz)(送信器)5
感度(探査)感度調整ボリューム
機能導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V
使用電池(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2
動作表示(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動
出力信号信号電流による磁束検出
絶縁耐力(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
活線状態のブレーカー配線探査。
5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能)
音と光でわかりやすい。
感度調整ボリューム付。
薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード
寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31
出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動
使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2
動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動
付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V
出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出
絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)
動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
材質PC・スチール
質量(g)15
使用温度範囲(℃)0 ~ 40
使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)
本体サイズ(mm)20×110×20
動作表示ブザー鳴動、LED点灯
使用電圧範囲(V)AC80~600
連続動作時間約3時間
関連資料(1.63MB)
絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。音と光でわかりやすい。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上
材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(mm)152×28×20
使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)
電池寿命(連続時間)約3
動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯
使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)
関連資料(1.63MB) (5.41MB)
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS
寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30
使用温度範囲(℃)0~40
動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯
電池寿命連続動作状態:約3時間
絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
適合寸法(mm)Φ20以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい。コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。配線、ケーブル等の導通チェックができる。直接検電
材質樹脂/特殊鋼
質量(g)22
使用温度範囲(℃)-10 ~ 50
本体寸法(mm)21×142×18
使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください)
動作表示赤色/緑色 LED点灯
使用電圧範囲(V)AC70~250
点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯
関連資料(1.03MB)
取扱説明書(0.75MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。